Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine DG 75/60 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschine DG 75/60 Z
Bohrmaschine DG 75/60 Z
Bohrmaschine DG 75/60 Z
Artikel-Nr.:
     8205-42106900
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     DG 75/60 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Leistungsstarke, zweihand geführte Druckluft-Bohrmaschine DG 75/60 Z für alle Industriebereiche sowie Werkstätten und Betriebsinstandsetzungen. Die 750 Watt starken Druckluft betriebenen Bohrmaschinen mit Morsekegelaufnahme werden höchsten Ansprüchen gerecht.Zuverlässige Druckluft-Bohrmaschinen mit günstigem Gewichts-Leistungsverhältnis.
Die Druckluft-Bohrmaschinen vom Typ U ist umsteuerbar und zum Gewindebohren einsetzbar.
Der Start erfolgt mit niedriger Drehzahl für ein besseres Ansetzen des Bohrers.
Die Bohrmaschinen überzeugen mit langen Standzeiten und ihrer hohen Leistung.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 750
  • Drehzahl [min-1]: 600
  • Drehrichtung: Rechts
  • Aufnahme: MK2, Morsekegeleinsatz Nr.2
  • Start: Taster
  • Werkzeugform: Pistole, Zweihand-Bedienung
  • Länge [mm]: 255
  • Höhe [mm]: 360
  • Gehäuse Ø [mm]: 65
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 3.60
  • Anschluss Zuluft: G 3/8"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 13
  • Luftverbrauch [l/s]: 14
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 91
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: DG75/60Z, DG 75/60 Z, DG-75-60-Z, Druckluft Bohrmaschine, Druckluft-Bohrmaschinen, Druckluft Bohrmaschinen, Bohrmaschine zweihand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.299,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
MWE-R1/2-SK
€ 380,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.