Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelschrauber SW 30/10 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschrauber SW 30/10 R
Winkelschrauber SW 30/10 R
Artikel-Nr.:
     8205-22154000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     SW 30/10 R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft winkelschrauber

SW 30 R Druckluft-Ratschenschrauber

Druckluft-Winkelschrauber mit Rutschkupplung werden auch Druckluft-Ratschenschrauber genannt, da beim Erreichen des Drehmoments das typische Ratschen der Kupplung zu hören ist. Der Winkelschrauber ist konzipiert für die Montage von Bauteilen und/oder Werkstücken in der Einzelplatz- oder Serienfertigung.Druckluft-Winkelschrauber ist besonders geeignet für Verschraubungen an engen und schwer zugänglichen Stellen.
Robuste, handliche Schrauber mit hoher Standzeit.
Mit großem Drehmomentbereich von 1,8 bis 19,0 Nm vielfältig einsetzbar.
Hoher Drehzahlbereich von 300 bis 1.400 min-1 gewährleistet kurze Schraubzyklen.
Bei diesem Druckluft-Ratschenschrauber ist ein ölfreier Betrieb möglich.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 1400
  • Drehrichtung: Umsteuerbar
  • Drehmomentbereich [Nm]: 1.8 - 9.0
  • Aufnahme: Vierkant 3/8"
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Winkelkopf 90°
  • Länge [mm]: 287.5
  • Maß A [mm]: 175
  • Maß B [mm]: 100
  • Maß C [mm]: 12.5
  • Maß D [mm]: 12
  • Maß E: 30.5 mm
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Kupplung: Rutschkupplung
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.97
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 78
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: SW30R, SW 30 R, SW-30-R, Druckluft-Ratschenschrauber, pneumatischer Winkelschrauber, Winkelschrauber Rutschkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.074,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2006
€ 44,90*
Zubehör
Holger Clasen
0011868-1
€ 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.