Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehschrauber SD 13/2 RS-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschrauber SD 13/2 RS-K
Drehschrauber SD 13/2 RS-K
Artikel-Nr.:
     8205-21255800
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     SD 13/2 RS-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

SD13/...RS-K Druckluft-Drehschrauber mit Rutschkupplung und Schubstart

Die Druckluftschrauber SD13/...RS-K sind universell einsetzbar, dank der Rutschkupplung vorzugsweise bei weichen Verschraubungen und selbstschneidenden Schrauben in Holz und Kunststoff. Der Anwender kann auf das Drehmoment einwirken. Sie sind für den industriellen Einsatz konzipiert. Die Druckluft-Drehschrauber haben eine Leistung von 130 Watt und starten über Andruck.Standard-Klingenaufnahme.
Mit großem Drehmomentbereich von 0,6 bis 4,2 Nm vielfältig einsetzbar.
Hoher Drehzahlbereich von 600 bis 2.800 min-1 gewährleistet kurze Schraubzyklen.
Mehr Komfort, bessere Handhabung und Wärmeisolierung dank ergonomischem, gummierten Griff.
Geringes Reaktionsmoment.
Ölfreier Betrieb möglich.
Starten über Andruck.
Bequemes Umschalten Rechts-/Linkslauf.
Stabform mit abrutschsicherem Greifrand.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 130
  • Drehzahl [min-1]: 2800
  • Drehrichtung: Umsteuerbar
  • Drehmomentbereich [Nm]: 0.8 - 2.5
  • Aufnahme: Klingenaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
  • Start: Andruck
  • Werkzeugform: Gerade
  • Länge [mm]: 192
  • Gehäuse Ø [mm]: 32
  • Kupplung: Rutschkupplung
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.46
  • Anschluss Zuluft: G 1/8"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 6
  • Luftverbrauch [l/s]: 5
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 74
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber, SD13RS-K, SD 13 RS K, SD-13-RS-K, Druckluft-Drehschrauber, mit Rutschkupplung, Schubstart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.067,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
PT992/478
€ 81,70*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.