Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehschrauber SD 13/2 R-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehschrauber SD 13/2 R-K
Drehschrauber SD 13/2 R-K
Artikel-Nr.:
     8205-21255000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     SD 13/2 R-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

SD13/...R-K Druckluft-Drehschrauber mit Abschaltkupplung

Die Druckluftschrauber SD13/...R-K sind universell einsetzbar, dank der Rutschkupplung vorzugsweise bei weichen Verschraubungen und selbstschneidenden Schrauben in Holz und Kunststoff. Der Anwender kann auf das Drehmoment einwirken. Die Druckluft-Drehschrauber haben eine Leistung von 130 Watt und verfügen über ein Hebelventil zum Starten. Sie sind für den industriellen Einsatz konzipiert.Standard-Klingenaufnahme.
Mit großem Drehmomentbereich von 0,6 bis 4,2 Nm vielfältig einsetzbar.
Hoher Drehzahlbereich von 600 bis 2.800 min-1 gewährleistet kurze Schraubzyklen.
Mehr Komfort, bessere Handhabung und Wärmeisolierung dank ergonomischem, gummierten Griff.
Geringes Reaktionsmoment.
Ölfreier Betrieb möglich.
Starten mit Ventilhebel und Andruck.
Bequemes Umschalten Rechts-/Linkslauf.
Stabform mit abrutschsicherem Greifrand.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 130
  • Drehzahl [min-1]: 2800
  • Drehrichtung: Umsteuerbar
  • Drehmomentbereich [Nm]: 0.8 - 2.5
  • Aufnahme: Klingenaufnahme Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
  • Start: Ventilhebel + Andruck
  • Werkzeugform: Gerade
  • Länge [mm]: 204
  • Gehäuse Ø [mm]: 32
  • Kupplung: Rutschkupplung
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.46
  • Anschluss Zuluft: G 1/8"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 6
  • Luftverbrauch [l/s]: 5
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 74
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: drehschrauber, SD13R-K, SD 13 R K, SD-13-R-K, Druckluft-Drehschrauber, Abschaltkupplung, gerade Form, Klingenaufnahme, Hebelventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.087,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
PT992/478
€ 81,70*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.