Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe, Klett KOK125-K-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe, Klett KOK125-K-24
Schleifscheibe, Klett KOK125-K-24
Artikel-Nr.:
     8205-19000602
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     KOK125-K-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Hauptanwendungen: Holz, Metall Universal
Weitere Anwendungen: Edelstahl, Farbe, Lack, Spachtel, Kunststoff

Produktmerkmale:

  • Scheiben-Ø [mm]: 125
  • Korn: 24
  • Material: Korund
  • Zusatzinformation: Bindung: Kunstharz
    Streuart: halboffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
APS 125
€ 392,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.