Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe, Klett KOK75-K-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe, Klett KOK75-K-40
Schleifscheibe, Klett KOK75-K-40
Artikel-Nr.:
     8205-19000204
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     KOK75-K-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Hauptanwendungen: Holz, Metall Universal
Weitere Anwendungen: Edelstahl, Farbe, Lack, Spachtel, Kunststoff

Produktmerkmale:

  • Scheiben-Ø [mm]: 75
  • Korn: 40
  • Material: Korund
  • Zusatzinformation: Bindung: Kunstharz
    Streuart: halboffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
1162KS/70-1/4-20
€ 17,50*
Zubehör
Holger Clasen
1162KL/70-1/4-20
€ 18,40*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/70-M14
€ 19,00*
Zubehör
Holger Clasen
1171K/75-6
€ 13,50*
Zubehör
Holger Clasen
1171KS/75-6
€ 26,90*
Zubehör
Holger Clasen
GW 30/135
€ 1.042,00*
Zubehör
Holger Clasen
GW 30/135K-SP
€ 878,00*
Zubehör
Holger Clasen
GW 30/341
€ 926,00*
Zubehör
Holger Clasen
GW 30/342
€ 936,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.