Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exzenter Polierwerkzeug PE 127/12 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenter Polierwerkzeug PE 127/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 127/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 127/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 127/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 127/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 127/12 L
Artikel-Nr.:
     8205-17173000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     PE 127/12 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer

PE127-12L Druckluft Exzenter-Polierer

Druckluft-Exzenter-Polierwerkzeug PE127/12L zum Polieren von waagerechten, senkrechten und gerundeten Oberflächen.Dieses Druckluft-Exzenter-Polierwerkzeug ist ideal geeignet für großflächige Polierarbeiten in der Automobilindustrie, da es auf waagerechten, senkrechten oder gerundeten Oberflächen ein sehr gutes Ergebnis liefert.
Der große Hub von 12 mm verhindert durch das diffuse Polierbild eine Hologrammbildung. Durch das geringe Werkzeuggewicht und das vibrationsdämmende Gehäusematerial kann der Polierer über eine gesamte Schicht ermüdungsfrei eingesetzt werden.
Das ergonomisch geformte Gehäuse sorgt für eine komfortable Handhabung. Zusätzlich kann der zweite Handgriff flexibel für Rechts- und Linkshänder umgebaut werden.
Ein Klettteller Ø 127mm ist im Lieferumfang enthalten. Es stehen diverse Pads im Zubehör zur Verfügung.
Ein leistungsstarkes Polierwerkzeug mit der Möglichkeit zur Leistungsregulierung durch einen Drehzahlregler.
Anwendungsgebiete: Ideal geeignet für großflächige Polierarbeiten in der Fahrzeugindustrie vorrangig im LKW-Bau, Nutzfahrzeuge-Bau und Bus-Bau. Aber auch für Anwendungen im Möbelbau, Yachtbau und in Lackierbetrieben

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 343
  • Drehzahl [min-1]: 10000
  • Hub-Ø [mm]: 12
  • Aufnahme: 1/4" - 20
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Lang
  • Bedienung: Zweihand-Bedienung
  • Teller-Ø [mm]: 127
  • Gewicht [g]: Teller: 100
  • Scheiben-Ø [mm]: 127
  • Länge [mm]: 277
  • Höhe [mm]: 110
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 1.00
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.9
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 80
  • Vibration [m/s2]: 5.9 (± 3.0)
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: PE127/12L, PE 127 12 L, PE-127-12-L, Druckluft Exzenter-Polierer, Druckluft Exzenter Polierwerkzeug, Druckluft Polierwerkzeug, Exzenterpolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 536,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
1162KL/125-1/4-20
€ 26,50*
Zubehör
Holger Clasen
LFS50-K
€ 3,40*
Zubehör
Holger Clasen
KOK125-K-24
€ 65,00*
Zubehör
Holger Clasen
VS125-G
€ 4,40*
Zubehör
Holger Clasen
WS133-K
€ 33,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.