Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exzenter Polierwerkzeug PE 76/12 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenter Polierwerkzeug PE 76/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 76/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 76/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 76/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 76/12 L
Exzenter Polierwerkzeug PE 76/12 L
Artikel-Nr.:
     8205-17172000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     PE 76/12 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft exzenterschleifer

PE76-12L Druckluft-Exzenter-Polierwerkzeug

Der PE 76/12 L ist ein Druckluft-Exzenter-Polierwerkzeug zum Polieren von waagerechten, senkrechten und gerundeten Oberflächen, z.B. im Möbelbau, Yachtbau, in Lackierbetrieben und in der Automobilindustrie.Dieses Druckluft-Exzenter-Polierwerkzeug ist ideal geeignet für Polierarbeiten in der Automobilindustrie, da es auf waagerechten, senkrechten oder gerundeten Oberflächen ein sehr gutes Ergebnis liefert.
Der große Hub von 12 mm verhindert durch das diffuse Polierbild eine Hologrammbildung.
Durch das geringe Werkzeuggewicht und das vibrationsdämmende Gehäusematerial kann der Polierer über eine gesamte Schicht ermüdungsfrei eingesetzt werden.
Das ergonomisch geformte Gehäuse sorgt für eine komfortable Handhabung. Zusätzlich kann der zweite Handgriff flexibel für Rechts- und Linkshänder umgebaut werden.
Ein Klettteller Ø 70mm für empfohlene Pads Ø 3" (76 mm) ist im Lieferumfang enthalten. Es stehen diverse Pads im Zubehör zur Verfügung.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 343
  • Drehzahl [min-1]: 10000
  • Hub-Ø [mm]: 12
  • Aufnahme: 1/4" - 20
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Lang
  • Bedienung: Zweihand-Bedienung
  • Teller-Ø [mm]: 70
  • Gewicht [g]: Teller: 30
  • Scheiben-Ø [mm]: 76
  • Länge [mm]: 252
  • Höhe [mm]: 108
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 1.00
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.9
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 80
  • Vibration [m/s2]: 5.9 (± 3.0)
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: PE76/12L, PE 76 12 L, PE-76-12-L, Druckluft-Exzenter-Polierwerkzeug, Druckluft-Exzenter-Polierer, Exzenter-Polierer, Exzenter-Polierwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 536,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPS75-K
€ 1,80*
Zubehör
Holger Clasen
1162KL/70-1/4-20
€ 18,40*
Zubehör
Holger Clasen
LFS50-K
€ 3,40*
Zubehör
Holger Clasen
PS75-K
€ 2,60*
Zubehör
Holger Clasen
KOK75-K-40
€ 25,00*
Zubehör
Holger Clasen
WS80-K
€ 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.