Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bürstwerkzeug GX 30/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstwerkzeug GX 30/54
Bürstwerkzeug GX 30/54
Bürstwerkzeug GX 30/54
Bürstwerkzeug GX 30/54
Bürstwerkzeug GX 30/54
Bürstwerkzeug GX 30/54
Artikel-Nr.:
     8205-14110000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GX 30/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GX30/54
GX 30/54
GX-30-54
GX 30 54

Bürstenschleifer Druckluft GX30/54

Der Druckluft-Bürstenschleifer GX30/54 ist ausgelegt zum Schleifen, Polieren, Mattieren und Strukturieren von Holz, Kunststoff und Metall - für perfekte, feingeschliffene Oberflächen oder herausgearbeitete Strukturen. Mögliche Anwendungen des Bürstenschleifers, der mit Walzenbürsten M14 bestückt wird: Glätten von Holz, Kantenbearbeitung, Aufrauen und Mattieren von Kunststoffen sowie Metallen mit Satinierbürsten, Polieren mit Paste von Metall, Kunststoff, Glas Acrylglas, Feinschleifen von profilieren Leisten, Herausarbeiten von Maserungen.

Druckluft-Bürstenschleifer GX30/54 - mit Walzenbürsten Oberflächen strukturieren und satinieren

Der Druckluft-Bürstenschleifer verfügt über einen leistungsstarken Motor mit 5400 U/min.
Die geringe Vibration und die hohe Standzeit machen den Bürstenschleifer zu einem zuverlässigen Industriewerkzeug.
Die stabile Aluminium-Schutzhaube erlaubt eine Zweihandführung und schützt den Werker vor Stäuben.
Das umfangreiche Zubehörprogramm deckt einen großen Bereich für unterschiedlichste Anwendungen ab, z.B. Satinierbürsten, Filzwalzen, Korund- oder Sisal-Nessel-Walzen uvm.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 5400
  • Aufnahme: M8 Innengewinde
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Zubehör max. Ø [mm]: 80
  • Länge [mm]: 175
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 1.2
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 78
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 828,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
2504-1/4"
€ 52,00*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
NR9
€ 96,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
NR4
€ 44,20*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
NR5
€ 57,70*
Zubehör
Holger Clasen
NR3
€ 44,20*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
NR10-Korund-240
€ 42,00*
Zubehör
Holger Clasen
NR6-Korund-280
€ 58,70*
Zubehör
Holger Clasen
NR6-SiC-280
€ 59,90*
Zubehör
Holger Clasen
NR1-Korund-240
€ 44,20*
Zubehör
Holger Clasen
NR1-SiC-240
€ 44,20*
Zubehör
Holger Clasen
NR2
€ 35,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.