Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lammfell Polierscheibe LFS50-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8205-12199018
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     LFS50-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube

Produktmerkmale:

  • Drehzahl [min-1]: 5000
  • Aufnahme: Flausch (für Schleifteller mit Kletthaftung)
  • Kontaktfläche: Lammfell
  • Außen-Ø [mm]: 50
  • Stärke [mm]: 16
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lammfell polierscheibe, LFS50-K, LFS 50 K, LFS-50-K, LFS50K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
GW 13/310
€ 1.120,00*
Zubehör
Holger Clasen
GW 13/7
€ 1.264,00*
Zubehör
Holger Clasen
GW 30/341
€ 926,00*
Zubehör
Holger Clasen
GW 30/342
€ 936,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.