Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer GW 30/135K-SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpolierer GW 30/135K-SP
Winkelpolierer GW 30/135K-SP
Winkelpolierer GW 30/135K-SP
Winkelpolierer GW 30/135K-SP
Winkelpolierer GW 30/135K-SP
Artikel-Nr.:
     8205-12124000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GW 30/135K-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

GW 30/135K Druckluft Winkelpolier- und Schleifwerkzeug

Das Druckluft-Winkelpolier- und Schleifwerkzeug ist aufgrund der Spannzangenaufnahme und der Drehzahl ausgelegt für Schleifarbeiten sowie die Verwendung von Fräs- und und Schleifstiften. Der GW30/135K-SP6 findet Verwendung im Fahrzeug-, Formen- und Maschinenbau und in der Kunststoffindustrie und genügt aufgrund seiner hochwertigen Verarbeitung den Ansprüchen der Industrie.Das kompakte, kleine Werkzeug ist mit seiner Drehzahl optimal für Schleifarbeiten ausgelegt.
Genormte Spannzangenaufnahme Ø 6 mm.
Es können Fräs- und Schleifstifte verwandt werden.
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
Sehr gutes Leistungsgewicht.
Hohe Standzeit und wartungsarm.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 13500
  • Aufnahme: Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0.5 - 7
  • Start: Ventilhebel
  • Scheiben-Ø [mm]: max. 75
  • Länge [mm]: 185
  • Höhe [mm]: 71
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.9
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 79
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, GW30/135 K, GW 30/135 K, GW/30/135 K¸ GW-30/135 K, GW-30-135-K, Druckluft-Polierwerkzeug, Druckluftwerkzeug zum Polieren, Druckluft-Winkelpolier- und Schleifwerkzeug, Druckluft-Poliermaschine, Spannzangenaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 878,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
2504-1/4"
€ 52,00*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-4x15
€ 68,70*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-6x15
€ 95,10*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-8x15
€ 113,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
FST-SET-1506HM
€ 125,00*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
TF6
€ 50,20*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2006
€ 44,90*
Zubehör
Holger Clasen
KOK50-K-40
€ 20,00*
Zubehör
Holger Clasen
KOK75-K-40
€ 25,00*
Zubehör
Holger Clasen
SST-SET-2001OG
€ 31,00*
Zubehör
Holger Clasen
294601700
€ 59,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.