Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer GW 30/342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpolierer GW 30/342
Winkelpolierer GW 30/342
Winkelpolierer GW 30/342
Winkelpolierer GW 30/342
Winkelpolierer GW 30/342
Winkelpolierer GW 30/342
Winkelpolierer GW 30/342
Winkelpolierer GW 30/342
Artikel-Nr.:
     8205-12113000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GW 30/342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

GW 30/342 Poliermaschine

Das Universal-Druckluft-Polierwerkzeug zum Schleifen und Auspolieren von Staubeinschlüssen und Kratzern in dem kompletten System der Farbgebung im Flugzeug-, Automobil- und Nutzfahrzeugbau sowie in der Kunststoff-Fertigung. Der oben liegende Ventilhebel bietet mehr Freiraum am Werkstück. Lange bewährt und dank neuer Griffoberfläche ist das Winkel-Polierwerkzeug und Schleifwerkzeug noch ergonomischer für komfortables Arbeiten im industriellen Einsatz.Das kompakte, kleine Druckluft-Polierwerkzeug ist optimal für die Lacknachbearbeitung geeignet.
Der Handgriff ist ergonomisch geformt für perfekten Grip und ermüdungsfreies Arbeiten.
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
Sehr gutes Leistungsgewicht.
Hohe Standzeit und wartungsarm.
Es kann ein zusätzlicher Handgriff montiert werden.
Der Flächenschalldämpfer leitet die Luft großflächig hinter dem Werkzeug ab, der eventuell störende Zapfen-Schalldämpfer entfällt.
Der Flächenschalldämpfer reduziert zusätzlich deutlich die Geräuschentwicklung, 71 dB(A), und macht die Poliermaschine zu einer geräuscharmen Alternative.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 3400
  • Aufnahme: M14
  • Start: Ventilhebel
  • Scheiben-Ø [mm]: max. 100
  • Länge [mm]: 235
  • Höhe [mm]: 44
  • Gehäuse Ø [mm]: 41
  • Abluft: hinten, Flächenschalldämpfer
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.7
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 71
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, GW30/342, GW 30/342, GW-30/342¸ GW30 342¸ GW30-342, GW 30 342, Druckluft-Polierwerkzeug, Polierwerkzeug, Druckluft Poliermaschine, Polierer Lacknachbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 936,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
VL1-Ø25/20/M14IxM6A
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2006
€ 44,90*
Zubehör
Holger Clasen
1162/50-M14
€ 16,30*
Zubehör
Holger Clasen
1162/70-M14
€ 34,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/100-M14
€ 20,10*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2-30-M14
€ 18,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2-70-M14
€ 20,20*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2L-40-M14
€ 18,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/50-M14
€ 16,30*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/70-M14
€ 19,00*
Zubehör
Holger Clasen
1162/31MK
€ 17,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.