Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer GW 30/341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpolierer GW 30/341
Winkelpolierer GW 30/341
Winkelpolierer GW 30/341
Winkelpolierer GW 30/341
Winkelpolierer GW 30/341
Winkelpolierer GW 30/341
Artikel-Nr.:
     8205-12112000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GW 30/341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

GW 30/341 Druckluft Winkelpolier- und Schleifwerkzeug

Das Universal-Druckluft-Polierwerkzeug zum Schleifen und Auspolieren von Staubeinschlüssen und Kratzern in dem kompletten System der Farbgebung im Flugzeug-, Automobil- und Nutzfahrzeugbau sowie in der Kunststoff-Fertigung. Lange bewährt und dank neuer Griffoberfläche noch ergonomischer für komfortables Arbeiten im industriellen Einsatz.Das kompakte, kleine Werkzeug ist optimal für die Lacknachbearbeitung geeignet.
Der Handgriff ist ergonomisch geformt für perfekten Grip und ermüdungsfreies Arbeiten.
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
Sehr gutes Leistungsgewicht.
Mit einer hohen Standzeit und geringem Wartungsaufwand erfüllt das Druckluft-Polierwerkzeug alle Anforderungen an ein Industriewerkzeug.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 3400
  • Aufnahme: M14
  • Start: Ventilhebel
  • Scheiben-Ø [mm]: max. 100
  • Länge [mm]: 255
  • Höhe [mm]: 44
  • Gehäuse Ø [mm]: 41
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.7
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 78
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, GW30/341, Druckluft-Polierwerkzeug, Druckluftwerkzeug zum Polieren, Druckluft-Winkelpolier- und Schleifwerkzeug, Druckluft-Poliermaschine, Lacknachbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 926,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
2504-1/4"
€ 52,00*
Zubehör
Holger Clasen
VL1-Ø25/20/M14IxM6A
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2006
€ 44,90*
Zubehör
Holger Clasen
1162/50-M14
€ 16,30*
Zubehör
Holger Clasen
1162/70-M14
€ 34,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/100-M14
€ 20,10*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2-30-M14
€ 18,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2-70-M14
€ 20,20*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2L-40-M14
€ 18,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/50-M14
€ 16,30*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/70-M14
€ 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.