Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer GW 13/310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpolierer GW 13/310
Winkelpolierer GW 13/310
Winkelpolierer GW 13/310
Winkelpolierer GW 13/310
Winkelpolierer GW 13/310
Winkelpolierer GW 13/310
Winkelpolierer GW 13/310
Artikel-Nr.:
     8205-12109000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GW 13/310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

GW 13/310 Druckluft Winkelpolier- und Schleifwerkzeug

Dieses Druckluft-Polierwerkzeug (Poliermaschine) ist bestens geeignet für Arbeiten unter engen Platzverhältnissen. Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet hohe Standzeiten im industriellen Einsatz. Ein Winkel-Polier- und Schleifwerkzeug für Arbeiten im Fahrzeug-, Formen- und Maschinenbau, in der Kunststoffindustrie - für vielfältige Oberflächen und die Lackbearbeitungen.Stufenlose Drehzahlsteuerung durch optimiertes Hebelventil.
Verbesserte Haptik und Kälteisolierung dank ergonomischem Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.
Das Werkzeug ist durch die kurze, schmale Bauform für den Einsatz in engen Platzverhältnissen besonders gut geeignet.
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
Sehr gutes Leistungsgewicht.
Geringer Luftverbrauch.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 130
  • Drehzahl [min-1]: 3100
  • Aufnahme: M14
  • Start: Ventilhebel
  • Scheiben-Ø [mm]: max. 50
  • Länge [mm]: 221
  • Höhe [mm]: 48
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.5
  • Anschluss Zuluft: G 1/8"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 6
  • Luftverbrauch [l/s]: 4.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 76
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, GW13/310, GW 13/310, GW-13/310, GW13 310, GW13-310, Druckluft-Polierwerkzeug, Druckluftwerkzeug zum Polieren, Winkelpolier- und Schleifwerkzeug, Druckluft-Poliermaschine, Polierwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.120,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
PT992/478
€ 81,70*
Zubehör
Holger Clasen
VL1-Ø25/20/M14IxM6A
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2006
€ 44,90*
Zubehör
Holger Clasen
1162/50-M14
€ 16,30*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2-30-M14
€ 18,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2L-40-M14
€ 18,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162/31MK
€ 17,40*
Zubehör
Holger Clasen
1162/31P
€ 14,00*
Zubehör
Holger Clasen
1162/32V
€ 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.