Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelpolierer GW 13/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelpolierer GW 13/7
Winkelpolierer GW 13/7
Winkelpolierer GW 13/7
Winkelpolierer GW 13/7
Winkelpolierer GW 13/7
Winkelpolierer GW 13/7
Winkelpolierer GW 13/7
Artikel-Nr.:
     8205-12108000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GW 13/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine

GW 13/7 Druckluft Winkelpolier- und Schleifwerkzeug

Ein Druckluft-Winkel-Polierwerkzeug und Schleifwerkzeug mit sehr niedriger Drehzahl, abgestimmt auf die Bearbeitung von Hitze empfindlichen Materialien und lackierten Kunststoffen. Die Druckluft-Poliermaschine findet ihre Verwendung im Fahrzeug-, Formen- und Maschinenbau sowie in der Kunststoff verarbeitenden Industrie.Durch die niedrige Drehzahl ist dieses Werkzeug besonders abgestimmt auf die Bearbeitung von lackierten Kunststoffteilen und hitzeempfindlichen Materialien.
Verbesserte Haptik und Kälteisolierung dank ergonomischem Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.
Stufenlose Drehzahlsteuerung durch optimiertes Hebelventil.
Kurze, schmale Bauform für den Einsatz in engen Platzverhältnissen.
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
Sehr gutes Leistungsgewicht.
Geringer Luftverbrauch.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 130
  • Drehzahl [min-1]: 700
  • Aufnahme: M14
  • Start: Ventilhebel
  • Scheiben-Ø [mm]: max. 50
  • Länge [mm]: 233
  • Höhe [mm]: 48
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.5
  • Anschluss Zuluft: G 1/8"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 6
  • Luftverbrauch [l/s]: 4.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 74
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, GW13/7, GW 13/7, GW-13/7¸ GW/13 7, Druckluft-Polierwerkzeug, Werkzeug zum Polieren, Winkelpolier- und Schleifwerkzeug, Druckluft-Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.264,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
PT992/478
€ 81,70*
Zubehör
Holger Clasen
VL1-Ø25/20/M14IxM6A
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2006
€ 44,90*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2-30-M14
€ 18,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/2L-40-M14
€ 18,70*
Zubehör
Holger Clasen
1162K/50-M14
€ 16,30*
Zubehör
Holger Clasen
1162/31MK
€ 17,40*
Zubehör
Holger Clasen
1162/31P
€ 14,00*
Zubehör
Holger Clasen
1162/32V
€ 14,00*
Zubehör
Holger Clasen
Koff-K-Uni1
€ 72,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.