Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant Schleifstift DIA6-6x15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Schleifstift DIA6-6x15
Diamant Schleifstift DIA6-6x15
Artikel-Nr.:
     8205-10199052
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     DIA6-6x15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift diamant

Produktmerkmale:

  • Optimaler Drehzahlbereich [min-1]: 12000 - 40000
  • Korn: D356
  • Form: Zylinder
  • Abmessungen [mm]: Ø 6 x 15
  • Schaft-Ø [mm]: 6
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, DIA6-6x15, DIA 6, DIA-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
GG 26/270
€ 388,00*
Zubehör
Holger Clasen
GG 28/370
€ 445,00*
Zubehör
Holger Clasen
GG 30/150 K
€ 943,00*
Zubehör
Holger Clasen
GG 30/150 L
€ 1.043,00*
Zubehör
Holger Clasen
GG 30/220 K
€ 683,00*
Zubehör
Holger Clasen
GG 30/220 L
€ 815,00*
Zubehör
Holger Clasen
GG 40/150 K
€ 847,00*
Zubehör
Holger Clasen
GG 40/150 L
€ 886,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.