Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GG 26/270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geradschleifer GG 26/270
Geradschleifer GG 26/270
Geradschleifer GG 26/270
Geradschleifer GG 26/270
Geradschleifer GG 26/270
Artikel-Nr.:
     8205-10151000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GG 26/270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GG26/270
GG26 270
GG26-270
GG26270

Stabschleifer GG26-270

Der Druckluft-Stabschleifer GG26/270 ist optimal ausgelegt für die Verwendung von Schleifstiften.Der kleine, kompakte Stabschleifer ist für Schleif- und Entgratarbeiten unter engen Platzverhältnissen geeignet. Seine Verwendung findet er vorwiegend im Formen-, Maschinen- und Behälterbau sowie in Gießereien und in der Kunststoffindustrie.

Stabschleifer GG26/270 - robust, kompakt, vielseitig einsetzbar

Dieser Druckluft-Stabschleifer ist ein sehr kurzes (136 mm) und kompaktes Werkzeug mit einer Standard-Spannzangen-Aufnahme Ø 6 mm.
Der Werker wird vor lästiger Abluft durch eine Schlauch-in-Schlauch-Lösung geschützt.
Diese Abluftführung leitet die Luft vom Werkzeug weg.
Der Stabschleifer ist vibrations- (0,4 m/s2) und geräuscharm und so für den täglichen Einsatz ein zuverlässiger Partner.
Die Drehzahl ist vorzugsweise ausgelegt für die Verwendung von Schleifstiften.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 260
  • Drehzahl [min-1]: 27000
  • Aufnahme: Spannzangenaufnahme (Ø 6 mm)
  • Spannbereich Ø [mm]: 6
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Zubehör max. Ø [mm]: 19
  • Länge [mm]: 136
  • Gehäuse Ø [mm]: 38
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.6
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Luftverbrauch [l/s]: 6.6
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 76
  • Vibration [m/s2]: 0.4
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
  • IMPA:592092
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 388,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-4x15
€ 68,70*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-6x15
€ 95,10*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-8x15
€ 113,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FST-SET-1506HM
€ 125,00*
Zubehör
Holger Clasen
TF6
€ 50,20*
Zubehör
Holger Clasen
MWE-R1/2-SK
€ 380,00*
Zubehör
Holger Clasen
SST-SET-2001OG
€ 31,00*
Zubehör
Holger Clasen
TA96328/3
€ 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.