Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GG 40/150 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geradschleifer GG 40/150 L
Geradschleifer GG 40/150 L
Geradschleifer GG 40/150 L
Geradschleifer GG 40/150 L
Geradschleifer GG 40/150 L
Geradschleifer GG 40/150 L
Artikel-Nr.:
     8205-10146000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GG 40/150 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GG40/150L
GG40 150L
GG-40/150L
GG 40/150L¸ GG40-150L

GG 40-150 L Druckluft-Geradschleifer

Der Druckluft-Geradschleifer GG40/150L ist langlebig und das leistungsstärkste Werkzeug dieser Gruppe für kraftvolle Arbeiten und hohen Abtrag. Der Geradschleifer findet vielfach Einsatz in der Industrie, im Formen-, Maschinen- und Behälterbau sowie in Gießereien und der Kunststoffindustrie. Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
Industriewerkzeug mit genormter Spannzangenaufnahme Ø 6 mm.
Das Werkzeug ist optimiert für die Aufnahme radialer und axialer Kräfte.
Hohe Standzeit und wartungsarm.
Das Werkzeug ist einbaufähig.
Der leistungsstärkste Geradschleifer für kraftvolles Arbeiten und hohen Abtrag.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 400
  • Drehzahl [min-1]: 15000
  • Aufnahme: Spannzangenaufnahme ER16 (Ø 6 mm)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0.5 - 10.0
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Ausstattung: einbaufähig
  • Zubehör max. Ø [mm]: 50
  • Länge [mm]: 330
  • Gehäuse Ø [mm]: 48
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 1.3
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Luftverbrauch [l/s]: 10.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 81
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 886,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
2504-1/4"
€ 52,00*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-4x15
€ 68,70*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-6x15
€ 95,10*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-8x15
€ 113,50*
Zubehör
Holger Clasen
DIA40-M
€ 115,00*
Zubehör
Holger Clasen
DIA65-M
€ 111,10*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
FST-SET-1506HM
€ 125,00*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
GK-3
€ 14,00*
Zubehör
Holger Clasen
TF6
€ 50,20*
Zubehör
Holger Clasen
MWE-R1/2-SK
€ 380,00*
Zubehör
Holger Clasen
SFR-3B-KORUND-60
€ 70,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.