Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GG 30/150 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8205-10136000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GG 30/150 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GG30/150L
GG30-150L
GG30 150L
GG30 150-L

GG 30-150 L Druckluft-Geradschleifer

Der Druckluft-Geradschleifer GG30/150L mit Fliehkraftregler ist langlebig, leistungsstark und für viele Fräs- und Schleifarbeiten geeignet. Der Geradschleifer findet vielfach Einsatz in der Industrie: Im Formen-, Maschinen- und Behälterbau sowie in Gießereien und in der Kunststoffindustrie.Ruhiger, vibrationsarmer Lauf.
Genormte Spannzangenaufnahme Ø 6 mm.
Das Werkzeug ist optimiert für die Aufnahme radialer und axialer Kräfte.
Fliehkraftregler sorgt für gleichbleibende Drehzahl auch unter Belastung.
Hohe Standzeit und wartungsarm.
Modell ist mit langem Ventilhebel ausgestattet.
Der Geradschleifer ist einbaufähig.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 15000
  • Aufnahme: Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0.5 - 7.0
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Ausstattung: Fliehkraftregler, einbaufähig
  • Zubehör max. Ø [mm]: 30
  • Länge [mm]: 280
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.8
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 78
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.043,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-4x15
€ 68,70*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-6x15
€ 95,10*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-8x15
€ 113,50*
Zubehör
Holger Clasen
DIA40-M
€ 115,00*
Zubehör
Holger Clasen
DIA65-M
€ 111,10*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
FST-SET-1506HM
€ 125,00*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
GK-3
€ 14,00*
Zubehör
Holger Clasen
TF6
€ 50,20*
Zubehör
Holger Clasen
SFR-3B-KORUND-60
€ 70,10*
Zubehör
Holger Clasen
SST-SET-2001OG
€ 31,00*
Zubehör
Holger Clasen
294601700
€ 59,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.