Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geradschleifer GG 30/220 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geradschleifer GG 30/220 K
Geradschleifer GG 30/220 K
Geradschleifer GG 30/220 K
Geradschleifer GG 30/220 K
Geradschleifer GG 30/220 K
Artikel-Nr.:
     8205-10133000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GG 30/220 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GG30/220K
GG30-220K
GG30 220K
GG30 220-K

GG 30-220 K Druckluft-Geradschleifer

Der Druckluft-Geradschleifer GG30/220K ist langlebig, leistungsstark und das Allround-Werkzeug für viele Fräs- und Schleifarbeiten. Der Geradschleifer findet vielfach Einsatz industriellen Bereich, im Formen-, Maschinen- und Behälterbau sowie in Gießereien und in der Kunststoffindustrie.Der ruhige, vibrationsarme Lauf machen dieses Werkzeug zu einem komfortablen Druckluft-Geradschleifer.
Es ist mit einer genormten Spannzangenaufnahme Ø 6 mm ausgestattet.
Ein wartungsarmes Industriewerkzeug mit hoher Standzeit und geringen Wartungskosten.
Das Werkzeug deckt einen großen Anwendungsbereich ab, die Drehzahl lässt Schleifarbeiten sowie auch Fräsarbeiten zu.
Der Druckluft-Geradschleifer ist optimiert für die Aufnahme radialer und axialer Kräfte und leistet auch im Dauereinsatz zuverlässig seinen Dienst.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 22000
  • Aufnahme: Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0.5 - 7.0
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Ausstattung: einbaufähig
  • Zubehör max. Ø [mm]: 30
  • Länge [mm]: 190
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.6
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 78
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
  • IMPA:590326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 683,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
2504-1/4"
€ 52,00*
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-4x15
€ 68,70*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-6x15
€ 95,10*
Zubehör
Holger Clasen
DIA6-8x15
€ 113,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
FST-SET-1506HM
€ 125,00*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
GK-4
€ 11,70*
Zubehör
Holger Clasen
TF6
€ 50,20*
Zubehör
Holger Clasen
SST-SET-2001OG
€ 31,00*
Zubehör
Holger Clasen
294601700
€ 59,30*
Zubehör
Holger Clasen
E.ZER11/1,0
€ 28,10*
Zubehör
Holger Clasen
VL-Alu-1/4
€ 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.