Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bürstwerkzeug GG 30/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürstwerkzeug GG 30/54
Bürstwerkzeug GG 30/54
Bürstwerkzeug GG 30/54
Bürstwerkzeug GG 30/54
Bürstwerkzeug GG 30/54
Bürstwerkzeug GG 30/54
Artikel-Nr.:
     8205-10100000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     GG 30/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GG30/54
GG30 54
GG30-54
GG3054

GG 30/54 Druckluft-Bürstwerkzeug

Das Druckluft-Bürstwerkzeug GG30/54 ist einsetzbar zum Schleifen, Entfernen von Lacken, Rost, Korrosion und Grundierungen sowie zum Reinigen von Formen und Gussteilen. Das Druckluftwerkzeug findet Verwendung im Maschinen-, Formen-, Behälter-, Stahl- und Schiffbau sowie in Gießereien.300 Watt Bürstwerkzeug mit 5.400 min-1
Kompakte, kleine und leichte Entrostungsbürste
Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Standard-Spannzangenaufnahme Ø 6 mm
Mit optionalen Spannzangen Ø 1,0 bis 7.0 mm möglich
Vibrationsarm, wartungsarm und wirtschaftlich

Das Druckluft-Bürstwerkzeug GG30/54 überzeugt im Einsatz mit seinem sehr guten Leistungsgewicht. Die 300 Watt machen Ihnen das Entrosten und Reinigen mit Standardbürsten, die Sie aufgrund der genormten Aufnahme (Spannzange, Ø 6 mm) einsetzen können, einfach. Die Drehzahl liegt bei 5.400 min-1. Niedrige Vibrationswerte ermöglichen dabei ein ermüdungsfreies Arbeiten, und das dank der kompakten Werkzeugkonstruktion auch problemlos an schwer zugänglichen Stellen. Zusätzlich ist die schnelle und einfache Wartung ein wirtschaftlicher und überzeugender Faktor.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 5400
  • Aufnahme: Spannzangenaufnahme ER11 (Ø 6 mm)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0.5 - 7.0
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Länge [mm]: 184
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Abluft: hinten
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.5
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Luftverbrauch [l/s]: 9.0
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 78
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
  • IMPA:592081
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 610,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
MWE-R1/2-SK
€ 380,00*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30301
€ 15,50*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30304
€ 14,90*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30305
€ 8,50*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30308
€ 25,50*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30310
€ 9,50*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30311
€ 14,20*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30312
€ 16,50*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30314
€ 32,20*
Zubehör
Holger Clasen
BP-30316
€ 22,80*
Zubehör
Holger Clasen
BR40-6
€ 6,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.