Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schnellspannfutter 35/2-3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannfutter 35/2-3/8"
Schnellspannfutter 35/2-3/8"
Artikel-Nr.:
     8205-01451102
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     35/2-3/8"
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
763175-3 schnellspannbohrfutter
schnellspannbohrfutter

Produktmerkmale:

  • Aufnahme: 3/8" x 24 UNF
  • Spannbereich Ø [mm]: 1 - 10
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter 3/8", Bohrfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
DG 30/50
€ 904,00*
Zubehör
Holger Clasen
DG 30/50 P
€ 928,00*
Zubehör
Holger Clasen
DG 38/260 P
€ 864,00*
Zubehör
Holger Clasen
ME 20 A/5-3/8
€ 996,00*
Zubehör
Holger Clasen
ME 28 A/10-3/8
€ 1.038,00*
Zubehör
Holger Clasen
DW 30/70
€ 1.380,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.