Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengetriebe S002VNG230MQ10 MKD041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8084-9030285
Hersteller:
     Stöber Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     MV0000005210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckengetriebe
schneckengetriebe
T2B max.zul.Beschl.moment : n1 1400 = 82 Nm T2B max.zul.Beschl.moment : n1 3000 = 70 Nm T2NOT-AUS-Moment : 100 Nm ohne Motor : -geeignet zum Anbau INDRAMAT-Servomotor Typ MKD041B-144-KG1-KN mit quadratischem Anschlußflansch 82 Welle Ø 14 X 30 mm lg., glatt ohne Paßfeder Lochkreis 95 mm, Zentrierung 50 mm Anbau über Motoradapter mit spielfreier Steckkupplung Befestigung über 4 Gewindebohrungen M6 um 45 Grad 1 0 S 0 2 Q 1 1 7 3 0 0 7 0 5 , 0 0 0 Schneckengetriebe mit Motoradapter T Y P : S 0 0 2 V N G 0 2 3 0 M Q 1 0 Ihre Artikelnummer: Mat.Nr. 9030285 Best.text D83 Zolltarifnummer: 84834025 MD-Abtrieb : 46 Nm Eingangsdrehzahl : 3000 1/min Gesamtübersetzung : 23,400 Einbaulage : EL1 Bauart : Fuss + Gewindelochkreis Option : Gewindelochkreis Wellenform : Vollwelle V Seite Wellenvariante : Ø 20x 40 ohne Passfeder Motor : entfällt Motoranschlussflansch : Q 80 Passr. 50 , Lkr. 95 Kupplungselement : GS19 Mot.W. 14 o.Passf. Getriebeöl : CLP ISO VG 220 0° bis 40° C Lackierung : S / 1 - Schicht-Lackierung Farbton : RAL 9005 tiefschwarz Einzelgewicht ca. : 8,500 kg Massenträgheitsmoment inkl. Kupplung J= 0,653 * 10-4 kgm2
Weitere Suchbegriffe: Getriebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 976,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,92*
€ 1.289,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,76*
€ 1.278,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,89*
€ 1.232,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,83*
€ 1.200,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,24*
€ 1.161,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.