Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopfhorer Advance, Earbuds, Mikrofon, Flachbandkabel, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00184037
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184037
EAN/GTIN:
     4047443388995
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Headset
Fortschritt furs Ohr - mit diesem Headset wird Komfort gros geschrieben: Sie mussen das Smartphone uberhaupt nicht mehr in die Hand nehmen, denn Sie konnen alle wichtigen Funktionen uber das Stereo-Headset steuern. - steuern Sie die Hauptfunktionen Ihres Smartphones, ohne das Gerat in die Hand zu nehmen - dank des integrierten Mikrofons konnen Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhoren keinen Anruf mehr - mithilfe der integrierten Fernbedienung konnen Sie Gesprache annehmen und beenden, die Sprachwahl aktivieren und Ihre Musik ganz individuell steuern: Play/Pause/Titel vor/Titel zuruck (sofern vom Telefon unterstutzt) - dank der integrierten Lautstarkeregelung konnen Sie die Lautstarke ganz bequem am Kabel regeln - dank der speziellen Bauform der Ohrpolster konnen Sie Umgebungsgerausche dennoch wahrnehmen - das Flachbandkabel verhindert Kabelsalat - die vergoldete Beschichtung des Steckers bietet eine sichere Signalubertragung fur eine bessere Audioqualitat - Stereo-Headset Advance - lauschen Sie mit Begeisterung Ihrer Lieblingsmusik und verpassen Sie dabei keinen Anruf mehr Lieferumfang: - 1 Kopfhorer Advance - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
19.34 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
3 cm
Kabellange:
1,2 m
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Serie:
Advance
Ausfuhrung:
Stereo-Headset
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker
Verbindung:
Kabel
Bauform:
In-Ear
Lautsprecherdurchmesser:
14 mm
Mikrofonposition:
Kabelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
105 dB/mW
Empfindlichkeit Mikrofon:
-42 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
50 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhorer:
32 Ω
Impedanz Mikrofon:
2200 Ω
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Produktbereich:
HiFi, TV & Heimkino
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, Rufannahmetaste
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone, Mobile Music
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 11,38*
€ 14,45*
Lager 8066
100
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 14,54*
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 16,14*
€ 3,50*
ab € 14,84*
€ 18,04*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00184060
ab € 21,45*
Ähnlich
Hama
00184023
ab € 21,90*
Ähnlich
Hama
00184062
ab € 21,25*
Ähnlich
Hama
00184056
ab € 14,85*
Ähnlich
Hama
00184057
ab € 14,85*
Ähnlich
Hama
00184055
ab € 14,85*
Ähnlich
Hama
00184020
ab € 16,82*
Ähnlich
Hama
00178881
ab € 56,76*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,76*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 22,39*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 22,45*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 22,42*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 22,32*
Ähnlich
Hama
00184068
ab € 22,47*
Ähnlich
Hama
00177065
ab € 29,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.