Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Dunstabzug-Aktivkohlefilter, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00110832
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110832
EAN/GTIN:
     4047443005113
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Die Mission geruchfreie Kuche kann beginnen: Sagen Sie Fett- und Bratengeruchen den Kampf an und rusten Sie auf mit dem hochwirksamen Aktivkohlefilter fur Ihre Dunstabzugshaube. - filtert Fettdampfe und Dunste, die beim Kochen entstehen und verhindert so Ablagerungen im Raum und auf Mobiliar- spezielle, besonders speicherfahige Faser-Oberflachenstruktur - durch den Aktivkohlezusatz werden viele Geruche weitgehend gebundelt - individuell zuschneidbar - Brandschutzklasse nach ISO 9772 (HF1) Lieferumfang: - 2 Dunstabzug-Aktivkohlefilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
140.93 g
Hohe:
4.5 cm
Lange:
37 cm
Breite:
26 cm
Bauform:
Aktivkohlefilter
Grose:
470 x 570 mm
Verwendungszweck:
Dunstabzug
Ausstattung:
Aktivkohlezusatz
Filtertyp:
Geruchsfilter
Weitere Suchbegriffe: Fettfilter, Filter Dunstabzugshaube, dunstabzug, Filter, Haushalt, Geruch, Dunstabzugsfilter, Geruchsfilter, Aktivkohlefilter, Geruchaufnahme, Geruchaufsauger, Aktivkohle-Filter, Dunstabzug-Filter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 11,48*
Lager 8066
2196
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,25*
€ 11,49*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 9,63*
€ 13,07*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,92*
€ 14,80*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,60*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.