Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Dunstabzug-Flauschfilter, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00110831
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110831
EAN/GTIN:
     4047443005106
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
- filtert Fettdampfe und Dunste, die beim Kochen entstehen und verhindert so Ablagerungen im Raum und auf Mobiliar- spezielle, besonders speicherfahige Faser-Oberflachenstruktur - individuell zuschneidbar Lieferumfang: - 2 Dunstabzug-Flauschfilter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
54 g
Hohe:
7 cm
Lange:
29 cm
Breite:
24 cm
Bauform:
Flauschfilter
Grose:
470 x 570 mm
Verwendungszweck:
Dunstabzug
Filtertyp:
Fettfilter
Weitere Suchbegriffe: Fettfilter, Filter Dunstabzugshaube, dunstabzug, Filter, Haushalt, Geruch, Dunstabzugsfilter, Geruchsfilter, Aktivkohlefilter, Geruchaufnahme, Geruchaufsauger, Aktivkohle-Filter, Dunstabzug-Filter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,85*
Lager 8066
2293
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,03*
€ 4,86*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 4,46*
€ 6,77*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,83*
€ 7,35*
8 Tage
50
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.