Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Speicherkarten-Tasche Universal, gros, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00047153
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047153
EAN/GTIN:
     4007249471536
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
- Tasche zur Archivierung von Speicherkarten aller Art und Zubehor- inkl. Einschubfach fur CompactFlash Adapter - Halteschlaufen fur zur max. 4 AA-Batterien und einen Eingabestift Lieferumfang: - 1 Speicherkarten-Tasche Universal
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
94.5 g
Hohe:
3.5 cm
Lange:
19.1 cm
Breite:
11.6 cm
Ausenmas B x T x H:
17 x 3,5 x 12 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunstleder
Max. Kapazitat:
5
Passend fur:
Universell
Geeignet fur:
Speicherkarte
Design/Motiv:
Uni
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Speicherkarte, Tasche, Archivierung, Medien, Aufbewahrung, Universell, Speicherkarte Archivierung, Speicherkarten-Aufbewahrung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 8,27*
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 8,29*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,31*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 12,29*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,94*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,95*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,12*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,71*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.