Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kontaktgrill, oben + unten gerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10001308
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     255010
EAN/GTIN:
     4059486011808
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontakt grill
Elektro-Kontaktgrill, oben + unten gerillt Mod. 255010, 510 x 500 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Kontaktgrill, oben + unten gerillt Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 265,77*
€ 329,16*
Lager 8054
12
2
Frei Haus
ab € 357,14*
€ 417,87*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,51*
€ 482,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,88*
€ 468,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 835,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.