Steeldart-Spitze Swiss Diamond Point Dartspitzen 40mm, schwarz
kurz und kompakt, unsere innovative Steeldart Wechselspitze stellt sich vor
✅ Target Swiss Point Diamond SP Wechselsystem!
✅ 40mm Farbe schwarz, nur geeignet für SP Barrels !
✅ Target Diamant Laser Grip Point Spitzen 40mm SP
✅ gewohnt hoher Target Spitzen Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Diamant Laser Grip, geeignet für das SP-Werkzeug im Taschenformat um die Dartspitzen zu wechseln. Innovativ, das patentierte Target Verriegelungssystem mit der Kegel- und Gewindetechnik stellt sicher, dass die Spitzen während des Spiels fest sitzen und halten werden. Austauschbar, die konstruierten Diamant Laser Grip Grip Rillen sorgen dafür, dass an z.B. gebrochener Stelle immer noch mit dem SP-Spitzen-Werkzeug die Dartspitzen entfernt und ausgetauscht werden können, was bedeutet, dass die Darts immer wieder neu genutzt werden ohne ein Presswerkzeug zu benutzen.
Im Lieferumfang: 3 Stück schwarzene Diamant Laser Grip Point 40 mm Swiss Point Dartspitzen
Unsere Steeldart-Spitzen im Target Swiss Point System punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der Steel Dartspitze mit Gewinde und dem Diamant Laser Grip Spitzengrip im austauschbaren Spitzen System, funktioniert aber nur mit dem SP Barrel System mit den austauschbaren Swiss Point Spitzen.
Die schwarzene Swiss Point Diamant Laser Gripspitze von Target verfügt über einen sogenannten Diamant Laser Grip-Grip entlang der Steel-Dart Spitze für den ultimativen Fingerhalt bzw. Grip auf der Dartspitze. Diese neuartige Dartspitze erzeugt das Aussehen und die Haptik eines einteiligen Steeldarts für eine reduzierte Flugdurchbiegung des Dartpfeils.
Swiss Point Diamond Point schwarz, 40mm
Bei den innovativen Swiss Point Steeldartspitzen können Sie mit dem Swiss Point-Tool im Taschenformat in Sekunden die Länge, den Stil und die Farbe Ihrer Spitze ändern bzw. schrauben, tauschen.
Die Swiss Points sind nur mit Target Darts SP Barrels kompatibel.
Technische Daten für die Target Dartspitzen Material: Metall / Stahl Stärke: ca. 1,5mm Farbe: schwarz, black System:
Diamant Laser Grip Grip
SP Barrels Swiss Point
Gewicht: 1,43 Gramm
Abmessungen:
ca. 40mm ohne Gewinde, ca. 49,8mm mit Gewinde
Target Swiss Points diamond Steeldartspitzen, schwarz, 40mm, 340189, 5050807091287