One80 STRIKE 03 Softdart, silber, 80% Tungsten, 18gr.
kurz und kompakt, die STRIKE 03 Softdarts stellen sich vor
✅ One80 STRIKE 03 Softdarts 18 Gramm
✅ bitte gewünschtes Gewicht bei den Varianten auswählen!
✅ in den folgenden Gewichten erhältlich: 16 und 18 Gramm
✅ Farbe silber mit One80 Logo eingraviert
✅ 80% Tungsten / Wolfram
Der One80 STRIKE 03 Softdart ist die perfekte Wahl für ambitionierte Dartspieler, die Wert auf Qualität, Stil und Präzision legen. Dieses professional Perfection-Dartset überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung, moderne Optik und die sorgfältig ausgewählten Materialien. Mit einer beeindruckenden silbernen Ausführung, Rillengrip und dem eingravierten One80-Logo vereint der STRIKE 03 Funktionalität mit ästhetischer Eleganz.
Materialien und Gewichtsvarianten
Die One80 STRIKE 03 Darts bestehen aus 80% Tungsten, einem Material, das für seine hohe Dichte und Langlebigkeit bekannt ist. Durch den Wolframanteil ermöglicht der Dart eine schlanke Form, die ideal für enge Gruppierungen auf dem Dartboard ist.
Diese Softdarts sind in zwei Gewichtsvarianten erhältlich, sodass Sie den Dart wählen können, der perfekt zu Ihrem Wurfstil passt:
- 16 Gramm – für Spieler, die leichtere Darts bevorzugen.
- 18 Gramm – der ausgewogene Klassiker, ideal für eine Vielzahl von Spielstilen.
Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Gewicht bei den Varianten aus, um ein personalisiertes Spielerlebnis zu gewährleisten.
One80 STRIKE 03 Softdart, 18gr - Präzision und Eleganz vereint
Das Design des One80 STRIKE 03 ist ein echter Hingucker. Der silberne Dartbarrel verleiht dem Dartset eine warme, luxuriöse Optik, während die silbernen Highlights gezielt Akzente setzen. Diese optischen Details betonen nicht nur die Exklusivität des Produkts, sondern erleichtern auch die Orientierung am Barrel – besonders hilfreich für Spieler, die eine präzise Fingerplatzierung bevorzugen.
Das eingravierte One80-Logo zeugt von der hohen Qualität und dem Markennamen, der in der Dartwelt für Exzellenz steht. Die Liebe zum Detail und die durchdachte Verarbeitung machen diese Darts zu einem Highlight in jedem Dartkoffer.
Guter Grip für maximale Kontrolle
Eines der herausragendsten Merkmale der One80 STRIKE 03 Softdarts ist der innovative Griff. Der Barrel ist überwiegend mit einem Ringgrip versehen, der sich durch seine Einkerbungen auszeichnet und für eine stabile und rutschfeste Handhabung sorgt. Dieser Klassiker unter den Gripmustern bietet eine hervorragende Kontrolle und ist besonders für Spieler geeignet, die einen verlässlichen Halt bevorzugen.
Die Kombination aus Ring- und Microgrip macht den STRIKE 03 zu einem Dart, der sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler eignet.
Lieferumfang
Das One80 STRIKE 03 Dartset wird mit allem geliefert, was Sie für ein erstklassiges Spielerlebnis benötigen:
- 3 Barrels – die präzisionsgefertigten Herzstücke des Sets.
- 3 Flights – für eine stabile und zuverlässige Flugbahn.
- 6 Shafts – in zwei unterschiedlichen Farben, um individuelle Anpassungen zu ermöglichen.
Dieses umfangreiche Set stellt sicher, dass Sie sofort loslegen können, ohne zusätzliches Zubehör kaufen zu müssen. Die hochwertigen Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer und eine konstante Leistung auf höchstem Niveau.
Für jeden Spieler geeignet
Ob Sie ein erfahrener Turnierspieler sind oder gerade erst in die Welt des Darts einsteigen – der One80 STRIKE 03 Softdart bietet alles, was Sie brauchen, um Ihr Spiel zu verbessern. Dank der hochwertigen Materialien, der vielseitigen Gewichtsoptionen und des innovativen Grips können Sie sicher sein, dass dieser Dart Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird.
Fazit
Mit dem One80 STRIKE 03 Softdart entscheiden Sie sich für ein Dartset, das höchste Ansprüche an Qualität, Design und Funktionalität erfüllt. Dieses Set ist nicht nur ein Werkzeug für den Sieg, sondern auch ein Statement für Stil und Präzision.
Bestellen Sie jetzt und erleben Sie den Unterschied, den ein hochwertiger Dart in Ihrem Spiel ausmachen kann. Wählen Sie Ihr Gewicht, greifen Sie zu den One80 STRIKE 03 Darts – und werfen Sie sich an die Spitze!
Gewichte und Abmessungen Gewicht Länge Durchmesser 16 Gramm: 45mm 7,3mm 18 Gramm: 45mm 7,3mm Technische Daten Material: 80% Tungsten Typ: STRIKE 03