Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Target Japan Crux Honor Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Target Japan Crux Honor Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm
Target Japan Crux Honor Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm
Target Japan Crux Honor Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14732-K80
Hersteller:
     Target Japan
Herst.-Nr.:
     K80-14732
EAN/GTIN:
     5050807088973
Suchbegriffe:
Dartpfeile
dartpfeile softdart
dartpfeile
Target Japan Crux Honor Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm

kurz und kompakt, die Crux Honor Softdarts stellen sich vor

✅ Crux Honor Softdart von Target Japan!
✅ 90% Tungsten
✅ Gewicht 18,5 Gramm Barrelgewicht
✅ 2BA Gewinde
✅ Model Honor
✅ inkl. K-Flex in der Farbe weiß und passenden Softtip-Spitzen
✅ Barrel mit verschiedenen Griparten und Gripzonen

Wenn Du auf der Suche nach einem Softdart bist, der nicht nur durch exzellente Verarbeitung und innovatives Design überzeugt, sondern auch ein echtes Statement auf dem Board setzt, dann ist der Target Japan Crux Honor Softdart genau das Richtige für Dich. Dieses Modell ist Teil der neuen, aufregenden Crux-Serie von Target Japan, die mit fünf markanten Designs – BRAVE, COURAGE, HONOR, JUSTICE und TRUST – frischen Wind in Deine Dartsammlung bringt.

In dieser Artikelbeschreibung stellen wir Dir das Modell HONOR genauer vor – ein Dart, der klassische Eleganz mit moderner Technik verbindet und dabei ein sagenhaft gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Hochwertiges Material - 90% Tungsten für höchste Präzision

Der Crux Honor ist aus 90 % Tungsten gefertigt – ein Material, das in der Dartszene nicht ohne Grund als Goldstandard gilt. Tungsten ermöglicht besonders schlanke Barrels bei gleichzeitig hohem Gewicht. Für Dich bedeutet das: weniger Streuverluste, engere Gruppierungen und mehr Kontrolle über Deine Würfe.

Mit einem Barrelgewicht von 18,5 Gramm bringt dieser Dart die perfekte Balance zwischen Stabilität und Schnelligkeit mit. Das Gesamtgewicht bleibt dabei angenehm leicht, sodass Du auch bei längeren Sessions nicht ermüdest.

Target Japan Crux Honor - Exklusive Premium Softdarts für höchste Ansprüche

Was diesen Dart besonders macht, ist seine gerade Barrelform mit einer fein eingearbeiteten Griffmulde. Diese sorgt nicht nur für eine intuitive Fingerplatzierung, sondern hilft Dir auch, Deinen Griff bei jedem Wurf exakt zu reproduzieren. Dadurch gewinnst Du an Konstanz – ein entscheidender Faktor für mehr Erfolg am Oche.

Die Griffmulde ist dezent, aber wirkungsvoll. Gerade Spieler, die Wert auf ein natürliches Wurfgefühl legen, werden diesen Detailreichtum zu schätzen wissen.

Vielfältige Griparten und Gripzonen - Kontrolle wie nie zuvor

Eines der größten Highlights des Crux Honor ist die ausgeklügelte Kombination verschiedener Griparten und Gripzonen entlang des Barrels. Target Japan hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet: Von feinen Ring-Grips über Micro-Grip-Elemente bis hin zu klar definierten Fräsungen – jede Zone bietet Dir ein anderes haptisches Feedback und erlaubt Dir, Deinen ganz persönlichen Gripstil zu entwickeln.

Dadurch wird der Dart nicht nur zu einem leistungsstarken Werkzeug, sondern auch zu einer echten Verlängerung Deiner Wurfhand. Ob Du lieber weiter vorne greifst oder eher zur Mitte tendierst – dieser Dart passt sich Dir an.

Crux-Serie - Fünf Modelle, unzählige Möglichkeiten

Die Crux-Serie von Target Japan umfasst insgesamt fünf Modelle:

? BRAVE
? COURAGE
? HONOR
? JUSTICE
? TRUST

Jedes Modell unterscheidet sich in der Gripstruktur und Barrelgestaltung, bleibt aber der gemeinsamen Linie treu: hochwertige Verarbeitung, exklusives Design und ein klarer Fokus auf Spielbarkeit. So kannst Du – je nach Wurfstil – genau das Modell wählen, das zu Dir passt.

Das Modell HONOR steht dabei für Ausgeglichenheit, Stil und Präzision. Es richtet sich an Spieler, die Wert auf ein klassisch-geradliniges Barrel mit modernem Grip-Update legen.

Inklusive Target K-Flex Shafts

Ein weiteres Highlight dieses Sets sind die mitgelieferten K-Flex Shafts in edlem Weiß. Das K-Flex-System steht für außergewöhnliche Haltbarkeit, Flexibilität und eine perfekte Verbindung zwischen Barrel, Shaft und Flight. Kein Gewackel, kein Nachjustieren – einfach zusammenstecken und loslegen.

Die weiße Farbgebung passt perfekt zur minimalistischen Ästhetik des Honor-Darts. Clean, modern und stilsicher. Du wirst sehen: Diese Shafts sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch funktional auf höchstem Niveau.

Passende Target Softtip-Spitzen

Selbstverständlich sind auch die passenden Softtip-Spitzen von Target im Set enthalten. Diese Spitzen sind präzise gefertigt, langlebig und bieten einen sicheren Halt im Board. Durch ihre perfekte Abstimmung auf das Barrelgewicht bekommst Du einen stabilen, sauberen Flug – vom Abwurf bis zum Einschlag ins Board.

Ob für Training oder Wettkampf – mit diesen Spitzen bist Du bestens gerüstet.

Target Japan - Wo Präzision auf Ästhetik trifft

Die Crux-Serie stammt aus der Designschmiede von Target Japan – einer Marke, die weltweit für höchste Qualitätsstandards und technische Innovationskraft steht. Hier trifft traditionelle Handwerkskunst auf moderne Fertigungstechnologie. Jedes Detail ist durchdacht, jede Linie hat ihren Sinn.

Mit dem Crux Honor entscheidest Du Dich für ein Produkt, das nicht nur auf dem Board, sondern auch in Deiner Hand ein echtes Statement setzt.

Fazit: Dein Entscheidung für Stil, Qualität und Präzision

Mit dem Target Japan Crux Honor bekommst Du einen Softdart, der in Sachen Design, Materialwahl und Performance keine Kompromisse eingeht. Er ist nicht laut, nicht aufdringlich – aber dafür umso überzeugender, wenn es darauf ankommt. Die leicht geriffelte Oberfläche, das durchdachte Gewicht und die perfekte Balance machen ihn zu einem verlässlichen Begleiter für Dein Spiel.

Und das Beste: Du bekommst all das zu einem Preis, der im Premium-Segment seinesgleichen sucht.

Wenn Du also bereit bist, Dein Dartspiel auf das nächste Level zu bringen – stilvoll, fokussiert und mit japanischer Präzision – dann ist der Crux Honor genau Dein Dart.

Technische Daten  Material:  90% Tungsten  Gewicht:  18,5 Gramm  Länge:  45mm  Durchmesser:  6,35mm  Model:  Honor

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.