Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Target Japan Crux Brave Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Target Japan Crux Brave Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm
Target Japan Crux Brave Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm
Target Japan Crux Brave Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14731-K80
Hersteller:
     Target Japan
Herst.-Nr.:
     K80-14731
EAN/GTIN:
     5050807088966
Suchbegriffe:
Dartpfeile
dartpfeile softdart
dartpfeile
Target Japan Crux Brave Softdart, 90% Tungsten, 18,5 Gramm

kurz und kompakt, die Crux Brave Softdarts stellen sich vor

✅ Crux Brave Softdart von Target Japan!
✅ 90% Tungsten
✅ Gewicht 18,5 Gramm Barrelgewicht
✅ 2BA Gewinde
✅ Model Brave
✅ inkl. K-Flex in der Farbe weiß und passenden Softtip-Spitzen
✅ komplett glattes Barrel mit Target Logo eingraviert

Du bist auf der Suche nach einem Softdart-Set, das nicht nur optisch überzeugt, sondern auch in Sachen Performance und Verarbeitung neue Maßstäbe setzt? Dann ist der Target Japan Crux Brave genau das Richtige für Dich. Dieses Modell vereint klassische Eleganz mit modernem, japanischem Designverständnis – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

In dieser Artikelbeschreibung erfährst Du alles über den Crux Brave – von den technischen Daten bis zu den Design-Highlights – und warum dieser Softdart ein Must-have für jeden ambitionierten Dartspieler ist.

Das Herzstück: Der Barrel

Der wichtigste Teil eines jeden Darts ist ohne Zweifel der Barrel – und hier glänzt der Crux Brave in vielerlei Hinsicht. Hergestellt aus hochwertigem 90% Tungsten, vereint der Barrel eine besonders hohe Dichte mit schlanker Form. Das bedeutet für Dich: maximale Kontrolle bei minimalem Durchmesser – ideal für präzises Gruppieren auf engem Raum.

Mit einem Gewicht von 18,5 Gramm liegt der Barrel perfekt in der Hand. Du wirst sofort merken, wie angenehm ausbalanciert sich der Dart anfühlt, sobald Du ihn zwischen Daumen und Zeigefinger nimmst. Dieses Gewicht ist bewusst gewählt – es bietet eine perfekte Balance aus Kontrolle, Geschwindigkeit und Stabilität im Flug.

Der Barrel des Brave-Modells ist komplett glatt – eine mutige Designentscheidung, die nicht nur stilistisch hervorsticht, sondern auch das Handling besonders macht. Du wirst merken: Die glatte Oberfläche fühlt sich hochwertig an und vermittelt Dir ein direktes, unverfälschtes Wurfgefühl. Das dezent eingravierte Target-Logo unterstreicht die Exklusivität und den Premium-Charakter dieses Produkts.

Target Japan Crux Brave - Exklusive Premium Softdarts für höchste Ansprüche

Während viele Darts mit aggressiven Grips und aufdringlichen Farben um Aufmerksamkeit buhlen, verfolgt der Crux Brave einen anderen Weg. Er bleibt bewusst zurückhaltend und setzt auf klassische Klarheit. Kein überflüssiger Schnickschnack, kein unnötiger Zierrat – nur Du, der Dart und das Board.

Diese Klarheit spiegelt sich auch im Designkonzept der Crux-Serie wider: fünf Modelle – fünf Charaktere. Alle teilen sie die gleiche Grundphilosophie, unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrer Barrelausführung. Brave steht dabei für Mut und Reduktion – für Spielerinnen und Spieler, die mit Ruhe und Präzision arbeiten und auf stilistische Raffinesse Wert legen.

Die Crux-Familie: Charaktere mit Profil

Der Crux Brave ist Teil einer exklusiven Serie von fünf Darts, die allesamt für klassische Eleganz und höchste Fertigungsqualität stehen. Jedes Modell erzählt seine eigene Geschichte:

  • Brave: Der Mutige – mit glattem Barrel und einem minimalistischen Ansatz.

  • Courage: Der Tapfere – mit ausgeprägtem Ringgrip und betontem Schwerpunkt.

  • Honor: Die Ehre – mit strukturiertem, balanciertem Barrel für kontrollierte Würfe.

  • Justice: Die Gerechtigkeit – mit progressivem Grip-Muster für dynamische Spielstile.

  • Trust: Das Vertrauen – mit gleichmäßigem Griffbild und harmonischer Linienführung.

Jedes Modell richtet sich an unterschiedliche Spielertypen. Gemeinsam ist ihnen jedoch die überragende Qualität, das stilvolle Design und der unschlagbare Preis.

Inklusive Target K-Flex Shafts

Ein weiteres Highlight dieses Sets sind die mitgelieferten K-Flex Shafts in edlem Weiß. Das K-Flex-System steht für außergewöhnliche Haltbarkeit, Flexibilität und eine perfekte Verbindung zwischen Barrel, Shaft und Flight. Kein Gewackel, kein Nachjustieren – einfach zusammenstecken und loslegen.

Die weiße Farbgebung passt perfekt zur minimalistischen Ästhetik des Brave-Darts. Clean, modern und stilsicher. Du wirst sehen: Diese Shafts sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch funktional auf höchstem Niveau.

Passende Target Softtip-Spitzen

Selbstverständlich sind auch die passenden Softtip-Spitzen von Target im Set enthalten. Diese Spitzen sind präzise gefertigt, langlebig und bieten einen sicheren Halt im Board. Durch ihre perfekte Abstimmung auf das Barrelgewicht bekommst Du einen stabilen, sauberen Flug – vom Abwurf bis zum Einschlag ins Board.

Ob für Training oder Wettkampf – mit diesen Spitzen bist Du bestens gerüstet.

Target Japan - Wo Präzision auf Ästhetik trifft

Die Crux-Serie stammt aus der Designschmiede von Target Japan – einer Marke, die weltweit für höchste Qualitätsstandards und technische Innovationskraft steht. Hier trifft traditionelle Handwerkskunst auf moderne Fertigungstechnologie. Jedes Detail ist durchdacht, jede Linie hat ihren Sinn.

Mit dem Crux Brave entscheidest Du Dich für ein Produkt, das nicht nur auf dem Board, sondern auch in Deiner Hand ein echtes Statement setzt.

Fazit: Dein Entscheidung für Stil, Qualität und Präzision

Mit dem Target Japan Crux Brave bekommst Du einen Softdart, der in Sachen Design, Materialwahl und Performance keine Kompromisse eingeht. Er ist nicht laut, nicht aufdringlich – aber dafür umso überzeugender, wenn es darauf ankommt. Die glatte Oberfläche, das durchdachte Gewicht und die perfekte Balance machen ihn zu einem verlässlichen Begleiter für Dein Spiel.

Und das Beste: Du bekommst all das zu einem Preis, der im Premium-Segment seinesgleichen sucht.

Wenn Du also bereit bist, Dein Dartspiel auf das nächste Level zu bringen – stilvoll, fokussiert und mit japanischer Präzision – dann ist der Crux Brave genau Dein Dart.

Technische Daten  Material:  90% Tungsten  Gewicht:  18,5 Gramm  Länge:  42mm  Durchmesser:  7,4mm  Model:  BRAVE

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.