Bulls Martin Schindler G2 Softdart, Generation 2, 90% Tungsten
kurz und kompakt, die Martin Schindler G2 Softdarts stellen sich vor
✅ Martin Schindler "The Wall" Softdarts von Bull's!
✅ bitte wählen Sie das gewünschte Gewicht bei den Varianten aus!
✅ erhältlich in den folgenden Gewichten: 18 Gramm, 20 Gramm
✅ Generation 2
✅ 90% Tungsten
✅ silbernes Barrel mit verschiedenen Gripzonen und Griparten
✅ hochwertige Verarbeitung, gewohnt hohe Qualität von Bull's!
Willkommen in der Welt von Martin Schindler, einem der erfolgreichsten deutschen Dartspieler! Seit 2024 ist "The Wall" Teil des renommierten BULL'S Teams und hat mit seiner beeindruckenden Leistung bereits zwei Titel auf der European Tour errungen. Sein neuester Softdart, der Martin Schindler G2 Softdart, bringt all seine Erfahrung und sein bewährtes Design in einer noch besseren Qualität auf das nächste Level.
Stilvoll, modern und funktional
Der Martin Schindler G2 Softdart überzeugt nicht nur durch seine erstklassige Verarbeitung, sondern auch durch sein ansprechendes Design.
-
Das silberne Barrel wird von verschiedenen Gripzonen und Griparten ergänzt, die dir optimale Kontrolle und ein angenehmes Wurfgefühl bieten.
-
Die Flights sind in einer stilvollen grauen Grundfarbe mit eleganten blauen Highlights gestaltet – eine perfekte Kombination aus Ästhetik und Funktionalität.
Erhältliche Gewichte für individuelle Präferenzen
Jeder Spieler hat seine eigene Wurftechnik und bevorzugt ein bestimmtes Gewicht für seinen Dart. Der Bulls Martin Schindler G2 Softdart ist in zwei Gewichten erhältlich:
Diese Auswahl ermöglicht es Spielern, das für sie optimale Gewicht zu wählen und ihr Spiel individuell zu optimieren.
Bulls Martin Schindler G2 Softdart - Generation 2, 90% Tungsten
Egal, ob du Anfänger oder Profi bist, der Martin Schindler G2 Softdart wurde entwickelt, um dir das beste Wurfgefühl zu bieten.
-
Am hinteren Teil des Barrels findest du den einzigartigen The Wall Mauer-Grip, der speziell für Martin Schindler entwickelt wurde und für maximale Kontrolle sorgt.
-
Der präzise Ringgrip am vorderen Teil des Barrels bietet dir zusätzliche Stabilität beim Wurf und ermöglicht eine saubere Flugbahn.
Material und Verarbeitung auf höchstem Niveau
Hergestellt aus 90 % Tungsten, steht der Martin Schindler G2 Softdart für höchste Qualität und Langlebigkeit. Tungsten (Wolfram) ist bekannt für seine hohe Dichte, was bedeutet, dass der Dart schlank und dennoch schwer genug ist, um eine ideale Flugbahn zu garantieren.
Zusätzlich ist der Dart mit den hochwertigen BULL'S Tufflex Soft Tips ausgestattet, die für ihre Robustheit und Langlebigkeit bekannt sind. Egal, ob du im Training oder in einem spannenden Turnier spielst – mit diesem Dart bist du bestens ausgerüstet.
Martin Schindler "The Wall"
Martin Schindler gehört zu den bekanntesten deutschen Dartspielern und tritt in der Professional Darts Corporation (PDC) an. Sein Spitzname "The Wall" ist eine Hommage an die Berliner Mauer und steht sinnbildlich für seine defensive Stärke und Widerstandskraft im Spiel. Mit seinem aggressiven und dennoch präzisen Wurfstil hat er sich einen Namen in der internationalen Dart-Szene gemacht. Der Bulls Martin Schindler G2 ist exakt auf seine Bedürfnisse abgestimmt und spiegelt seine professionelle Herangehensweise an den Dartsport wider.
Fazit: Ein Dart für höchste Ansprüche
Mit dem BULL'S Martin Schindler G2 Softdart entscheidest du dich für einen hochwertigen, stylischen und leistungsstarken Dart, der dir die Kontrolle und Präzision gibt, die du brauchst, um dein Spiel auf das nächste Level zu heben. Egal, ob du in der Liga spielst, Turniere bestreitest oder einfach nur mit Freunden ein paar Runden darten möchtest – dieser Dart wird dich nicht enttäuschen!
Sichere dir jetzt den offiziellen Martin Schindler G2 Softdart und erlebe Dartsport auf höchstem Niveau!
Technische Daten Art: Softtip Spieler: Martin Schindler Länge: 51,1mm Durchmesser: 7,2mm Material: 90% Tungsten Version: Generation 2