Bulls Martin Schindler G3 Softdart, Generation 3, 90% Tungsten
kurz und kompakt, die Martin Schindler G3 Softdarts stellen sich vor
✅ Martin Schindler "The Wall" Softdarts von Bull's!
✅ bitte wählen Sie das gewünschte Gewicht bei den Varianten aus!
✅ erhältlich in den folgenden Gewichten: 18 Gramm, 20 Gramm
✅ Generation 3
✅ 90% Tungsten
✅ schwarzes Coating in vielen Bereichen des Barrels
✅ charakteristische "The Wall"-Grip am hinteren Teil des Barrels, Doppelringgrip und einfacher Ringgrip
✅ hochwertige Verarbeitung, gewohnt hohe Qualität von Bull's!
Der Bulls Martin Schindler G3 Softdart ist ein hochwertiger Profi-Dart, der für höchste Ansprüche entwickelt wurde. Dieses Modell vereint präzise Verarbeitung mit einem modernen Design und bietet Spielern aller Leistungsstufen die perfekte Kombination aus Kontrolle, Balance und Ästhetik. In enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Dart-Profi Martin Schindler wurde dieser Dart in seiner dritten Generation optimiert, um noch mehr Spielkomfort und Präzision zu gewährleisten.
Ein Dart mit beeindruckender Optik und optimaler Kontrolle
Der Martin Schindler Generation 3 Dart überzeugt durch seine elegante und moderne Gestaltung. Das schwarze Coating in verschiedenen Bereichen des Barrels sorgt nicht nur für eine außergewöhnliche Optik, sondern verbessert auch den Grip und die Haltbarkeit. Diese Veredelung hebt sich deutlich von herkömmlichen Darts ab und unterstreicht das edle Design des G3-Modells.
Ein besonderes Merkmal dieses Darts ist der charakteristische The Wall Grip. Dieser wurde speziell für Martin Schindler entwickelt und befindet sich im hinteren Teil des Barrels. Durch diese Griffstruktur erhalten Spieler eine außergewöhnliche Kontrolle, die eine gleichmäßige Wurfbewegung und hohe Treffsicherheit begünstigt.
Erhältliche Gewichte für individuelle Präferenzen
Jeder Spieler hat seine eigene Wurftechnik und bevorzugt ein bestimmtes Gewicht für seinen Dart. Der Bulls Martin Schindler G3 Softdart ist in zwei Gewichten erhältlich:
Diese Auswahl ermöglicht es Spielern, das für sie optimale Gewicht zu wählen und ihr Spiel individuell zu optimieren.
Bulls Martin Schindler G3 Softdart - Generation 3, 90% Tungsten
Das Barrel ist das Herzstück eines jeden Darts und entscheidet maßgeblich über die Performance. Beim Bulls Martin Schindler G3 wurde das Barrel überarbeitet und mit innovativen Griffmustern versehen, die sowohl Komfort als auch Präzision maximieren:
-
Hinterer Bereich: Der bewährte The Wall Grip sorgt für festen Halt und stabilisiert die Wurfbewegung.
-
Mittlerer Bereich: Hier wurde ein Doppelringgrip eingefügt, der zusätzlichen Grip und Kontrolle bietet.
-
Nase: Der vordere Teil wurde mit einem zusätzlichen einfachen Ringgrip versehen, um noch mehr Präzision beim Abwurf zu gewährleisten.
Diese fein abgestimmte Struktur macht den Dart nicht nur optisch ansprechend, sondern bietet auch Spielern, die eine variable Grifftechnik bevorzugen, mehr Flexibilität.
Material und Verarbeitung auf höchstem Niveau
Der Martin Schindler G3 Softdart besteht aus 90 % Tungsten – einem hochwertigen Material, das eine hohe Dichte bei schlanker Bauweise ermöglicht. Dies sorgt für eine optimale Aerodynamik und eine ideale Balance zwischen Gewicht und Kontrolle. Die exzellente Verarbeitung garantiert eine lange Lebensdauer, selbst bei intensivem Training und häufigem Wettkampfeinsatz.
Perfekte Ergänzung durch hochwertige Flights und Shafts
Ein hochwertiger Dart benötigt die passenden Zubehörteile, um sein volles Potenzial zu entfalten. Der Bulls Martin Schindler G3 Softdart ist mit Bulls Tefo-X Shark Soft Tips und schwarzen B-Grip Shafts ausgestattet, die nicht nur eine edle Optik bieten, sondern auch für eine ausgezeichnete Flugstabilität sorgen. Ergänzt wird das Set durch die einzigartigen "The Wall" Flights mit weißer Grundfarbe und roten Mauerelementen, die Martin Schindlers Spitznamen visuell widerspiegeln.
Martin Schindler "The Wall"
Martin Schindler gehört zu den bekanntesten deutschen Dartspielern und tritt in der Professional Darts Corporation (PDC) an. Sein Spitzname "The Wall" ist eine Hommage an die Berliner Mauer und steht sinnbildlich für seine defensive Stärke und Widerstandskraft im Spiel. Mit seinem aggressiven und dennoch präzisen Wurfstil hat er sich einen Namen in der internationalen Dart-Szene gemacht. Der Bulls Martin Schindler G3 ist exakt auf seine Bedürfnisse abgestimmt und spiegelt seine professionelle Herangehensweise an den Dartsport wider.
Fazit: Ein Dart für höchste Ansprüche
Der Bulls Martin Schindler G3 Softdart ist die perfekte Wahl für ambitionierte Dartspieler, die höchste Qualität, Präzision und ein modernes Design zu schätzen wissen. Mit seiner durchdachten Barrel-Struktur, dem hochwertigen 90 % Tungsten-Material, der schwarzen Stahlspitze und den individuell wählbaren Gewichten bietet dieser Dart alles, was für ein erfolgreiches Spiel erforderlich ist. Ob Einsteiger oder Profi – dieser Dart verbindet Stil und Funktionalität auf höchstem Niveau und ist ein absolutes Must-have für jeden Dart-Enthusiasten!
Technische Daten Art: Softtip Spieler: Martin Schindler Länge: 50,9mm Durchmesser: 6,5mm Material: 90% Tungsten Version: Generation 3