Shot Zen Tanto Softdart, 90% Tungsten
kurz und kompakt, die Zen Tanto Softdarts stellen sich vor
✅ Zen Tanto Softdarts von Shot!
✅ bitte gewünschtes Gewicht bei den Varianten auswählen!
✅ erhältlich in den folgenden Gewichten: 18 Gramm und 20 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ mit Ringgrip, schwarzes Barrel
✅ hochwertige Verarbeitung, gewohnt hohe Qualität von Shot!
Tauche ein in die Welt der Präzision und Perfektion mit dem Shot Zen Tanto Softdart. Dieser erstklassige Softdart wurde für Spieler entwickelt, die höchste Ansprüche an Qualität, Design und Performance haben. Mit einem Tungsten-Anteil von 90 % bietet er eine hervorragende Balance zwischen Gewicht, Haltbarkeit und einem schlanken Design.
Erhältlich in zwei Gewichtsklassen
Damit du genau den Dart findest, der optimal zu deinem Wurfstil passt, ist der Shot Zen Tanto Softdart in zwei verschiedenen Gewichten erhältlich:
-
18 Gramm – für Spieler, die einen leichteren Dart bevorzugen und Wert auf hohe Geschwindigkeit legen.
-
20 Gramm – für alle, die mehr Kontrolle und Stabilität beim Wurf wünschen.
Bitte wähle dein gewünschtes Gewicht direkt in den Varianten aus, um deinen idealen Dart zu erhalten!
Shot Zen Tanto Softdart - Perfektion für dein Dartspiel
Ein herausragendes Merkmal des Shot Zen Tanto Softdart ist sein hochwertiger Ringgrip. Dieser bietet dir einen sicheren und angenehmen Halt, sodass du maximale Kontrolle über deinen Wurf hast. Egal, ob du ein Einsteiger oder ein erfahrener Spieler bist – die durchdachte Griffstruktur sorgt für eine gleichbleibend präzise Performance.
Gerade Barrelform mit mittiger Gewichtsverteilung
Der Shot Zen Tanto Softdart zeichnet sich durch seine gerade Barrelform aus. Diese Form ermöglicht eine neutrale Handhabung und eignet sich perfekt für verschiedene Wurftechniken. Dank der mittigen Gewichtsverteilung liegt der Dart besonders stabil in der Hand und bietet ein ausgewogenes Flugverhalten. Dadurch kannst du noch präzisere Würfe erzielen und dein Spiel auf das nächste Level bringen.
Schwarzes Barrel mit edler Titanium-Beschichtung
Nicht nur in Sachen Performance überzeugt der Shot Zen Tanto Softdart, sondern auch optisch ist er ein echtes Highlight. Das Barrel ist in elegantem Schwarz gehalten und mit einer hochwertigen schwarzen Titanium-Beschichtung veredelt. Diese Beschichtung sorgt nicht nur für ein edles Erscheinungsbild, sondern auch für eine längere Haltbarkeit, da sie das Material zusätzlich schützt.
Hochwertige Verarbeitung - gewohnt hohe Qualität von Shot!
Der Name Shot! steht seit Jahren für erstklassige Qualität und innovative Designs im Dartsport. Auch der Zen Tanto Softdart überzeugt mit einer exzellenten Verarbeitung und langlebigen Materialien. Jeder Dart wird mit höchster Präzision gefertigt, um dir ein unvergleichliches Spielerlebnis zu bieten.
Inklusive hochwertigem Zubehör
Damit du sofort loslegen kannst, kommt der Shot Zen Tanto Softdart mit passenden Eagle Claw Shafts und hochwertigen Shot Flights. Die Shafts sorgen für eine stabile Flugbahn, während die Flights den Luftwiderstand optimieren und für eine gleichmäßige Flugbewegung sorgen. Mit dieser durchdachten Kombination bist du bestens ausgerüstet, um deine Gegner zu dominieren.
"Seek Victory, Learn Discipline" - Die Tanto 6 Series
Der Zen Tanto Softdart gehört zur Tanto 6 Series von Shot!, die sich durch ihre hohe Präzision und exzellente Verarbeitung auszeichnet. Der Leitspruch „Seek Victory, Learn Discipline“ spiegelt den Geist dieser Serie wider: Erfolg ist das Ergebnis von Präzision, Konzentration und kontinuierlicher Verbesserung. Mit diesem Dart hast du das perfekte Werkzeug, um dein Spiel auf die nächste Stufe zu heben.
Fazit - Ein Softdart für höchste Ansprüche
Der Shot Zen Tanto Softdart ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Präzision, Qualität und ein durchdachtes Design legen. Egal, ob du ein ambitionierter Hobbyspieler oder ein erfahrener Wettkampfspieler bist – mit diesem Dart hast du ein Werkzeug in der Hand, das dich zu neuen Höchstleistungen führt. Wähle dein gewünschtes Gewicht, greif zu und erlebe die Perfektion des Zen Tanto Softdarts selbst!
Hol dir jetzt den Shot Zen Tanto Softdart und dominiere das Spiel mit Präzision und Stil!
Gewichte und Abmessungen Gewicht Länge Durchmesser 18 Gramm: 47,00mm 6,1mm 20 Gramm: 47,00mm 6,4mm Technische Daten Art: Softtip Material: 90% Tungsten Farbe: Schwarz Barrelform: Gerade