Players Collection 8140 Dart Flights Kollektion 5er Set
kurz und kompakt, unser Winmau Players Collection 8140 Dart Flight Set stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das leichte Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Winmau Players Collection 8140 Flights !
✅ gewohnt hoher Winmau Flights Standard !
✅ Spieler Dart Flight, hochwertige Verarbeitung !
Dart Flight Set bestehend aus je 3 Dart Flights: Joe Cullen Rockstar, MVG Michael van Gerwen, Wizard Simon Whitlock, Daryl Gurney und the King
5x 3 Dartflights im Set! Ein einzigartiges Players Collection 8140 Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: 44 x 34mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights im Winmau Players Collection 8140 Flights Design in den bunten Farben
Unsere Dartflights von Winmau in der Players Collection 8140 Standard Flights Ausführung Mega Standard punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den roten und weißen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Flights Winmau Players Collection 8140 Collection Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: bunt bedruckt System: Dart Flight Standard Gewicht: 0,70 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 34mm
Flight Thema: Winmau Winmau Players Collection 8140 Flights, Winmau Flight 9122.04, 5023231018694