Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Set Dart Flights Joe Cullen, Rockstar, Collection 8138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er Set Dart Flights Joe Cullen, Rockstar, Collection 8138
5er Set Dart Flights Joe Cullen, Rockstar, Collection 8138
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14536-K80
Hersteller:
     Winmau
Herst.-Nr.:
     K80-14536
EAN/GTIN:
     5023231018670
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile
Joe Cullen Collection 8138 Dart Flights Kollektion 5er Set

kurz und kompakt, unser Winmau Joe Cullen Collection 8138 Dart Flight Prism Set stellt sich vor

✅ HD100 Flight, das leichte Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Winmau Joe Cullen Flights !
✅ gewohnt hoher Winmau Flights Standard !
✅ Spieler Dart Flight, hochwertige Verarbeitung !

5x 3 Dartflights im Set! Ein einzigartiges Joe Cullen Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: 44 x 34mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.

✅ Dartflights im Winmau Joe Cullen Collection 8138 Prism Flights Design schwarz, rot, weiß

Unsere Dartflights von Winmau in der Joe Cullen Collection 8138 Standard Flights Ausführung Mega Standard punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den roten und weißen Druck in Szene gestellt.

Technische Daten für die Flights Winmau Joe Cullen Collection 8145  Material: Kunststoff / Polyester  Stärke: HD / 100 Micron  Farbe: schwarz / weiß / rot  System: Dart Flight Standard  Gewicht: 0,70 Gramm

 Abmessungen:

ca. 44 x 34mm

 

 

Flight Thema: Winmau Winmau Joe Cullen Collection 8138 Flights, Winmau Flight 9122.01, 5023231018670

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.