Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swiss Point, Storm surge Spitzen, schwarz, 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swiss Point, Storm surge Spitzen, schwarz, 26mm
Swiss Point, Storm surge Spitzen, schwarz, 26mm
Swiss Point, Storm surge Spitzen, schwarz, 26mm
Swiss Point, Storm surge Spitzen, schwarz, 26mm
Swiss Point, Storm surge Spitzen, schwarz, 26mm
Swiss Point, Storm surge Spitzen, schwarz, 26mm
Swiss Point, Storm surge Spitzen, schwarz, 26mm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14532-K80
Hersteller:
     Target
Herst.-Nr.:
     K80-14532
EAN/GTIN:
     5050807095063
Steeldart-Spitze Swiss Storm surge Point Dartspitzen schwarz, 26mm 

kurz und kompakt, unsere innovative Steeldart Wechselspitze stellt sich vor

✅ Target Swiss Point Storm surge SP Wechselsystem!
✅ schwarz, nur geeignet für SP Barrels !
✅ Target Storm Grip Point Spitzen 26mm SP
✅ gewohnt hoher Target Spitzen Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Storm Grip, geeignet für das SP-Werkzeug im Taschenformat um die Dartspitzen zu wechseln. Innovativ, das patentierte Target Verriegelungssystem mit der Kegel- und Gewindetechnik stellt sicher, dass die Spitzen während des Spiels fest sitzen und halten werden. Austauschbar, die konstruierten Storm Grip Grip Rillen sorgen dafür, dass an z.B. gebrochener Stelle immer noch mit dem SP-Spitzen-Werkzeug die Dartspitzen entfernt und ausgetauscht werden können, was bedeutet, dass die Darts immer wieder neu genutzt werden ohne ein Presswerkzeug zu benutzen.

Unsere Steeldart-Spitzen im Target Swiss Point System punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der Steel Dartspitze mit Gewinde und dem Storm Grip Spitzengrip im austauschbaren Spitzen System, funktioniert aber nur mit dem SP Barrel System mit den austauschbaren Swiss Point Spitzen.

Die schwarze Schweizer Storm Gripspitze von Target verfügt über einen sogenannten Storm Grip-Grip entlang der Steel-Dart Spitze für den ultimativen Fingerhalt bzw. Grip auf der Dartspitze. Diese neuartige Dartspitze erzeugt das Aussehen und die Haptik eines einteiligen Steeldarts für einen nahezu perfekten Flug des Dartpfeils.

Target SP Swiss Storm surge Point schwarz 26mm

Bei den innovativen Swiss Point Steeldartspitzen können Sie mit dem Swiss Point-Tool im Taschenformat in Sekunden die Länge, den Stil und die Farbe Ihrer Spitze ändern bzw. umschrauben, tauschen. Die Swiss Points sind nur mit Target Darts SP Barrels kompatibel.

Technische Daten für die Target Dartspitzen  Material: Metall / Stahl  Stärke: ca. 1,5mm  Farbe: schwarz  System:

Storm Grip, SP Barrels Swiss Point

 Gewicht: 1,00 Gramm

 Abmessungen:

ca. 26mm ohne Gewinde, ca. 32mm mit Gewinde

 

 Im Lieferumfang: 3 Stück schwarze Storm surge Grip Point 26mm Swiss Point Dartspitzen SP
Target Swiss Points storm surge Steeldartspitzen, black, 26mm, 340253, 5050807095063

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.