Dart Flight Locher schwarz - der Stanzer für Dart Flights
kurz und kompakt, unser schwarzer Dart Locher, Puncher stellt sich vor
✅ Locher für Dartflights HD75, 100, 150, 180 !
✅ Slot Lock, Flight Punch Machine!
✅ Ausführung schwarz silber!
✅ nur ca. 65 Gramm Gewicht!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Mit diesem LOCHER für Dartflights werden schnell und einfach kleine Rechtecke in Deinen Dart Flight gestanzt, um danach den Schaftring / Federschaftring im Flight dank der kleinen Rechteckstanzung zu integrieren, damit ist ein sehr guter Halt zwischen Dartflight und Dartschaft gewährleistet. Der Dartschaft ist besser geschützt, bietet ca. 50% weniger Angriffsfläche bei Robin Hoods sowie der Dartflight wird durch die Feder besser am Dartshaft gehalten.
Dart Flight lochen: verleiht dem Dart Flight mehr Halt für den Nylonshaft, Polycarbonat, Carbon -und Kunststoffshaft. Sauber verpackt im Verkaufskarton. Robuste Ausführung in Metall oben und unten. Abmessungen: Breite/Länge ca. 6,0cm, Höhe ca. 5,5cm
Lochung der Flights für Schaftfederringe, Lochfenster ca. 2x5mm Rechteckig
Der Dartlocher zum lochen bzw. stanzen von rechteckigen Löchern für Federringe
Die Dartgurus und die Verwender der Nylonschäfte schätzen die Eigenschaften der Schaftfederringe. Um die Federringe am Flight zu befestigen, wird eine sogenannte Lochung bzw. Stanzung am Dart Flight vorgenommen.
Dart Flight Locher - stanze einfach etwa 2x5mm rechteckig mit Hilfe des Lochers bzw. Stanzgerätes Deine Dart Flights aus. Siehe Bilder. Wenn Du öfters die sogenannten Dartschaft Federringe verwenden möchtest, empfehlen wir die eigene Anschaffung eines Lochers Slotmaschine.
Technische Daten für den Dartlocher
Ausführung: Locher Art: Stanzer für Dart Flight Farbe: silber / schwarz System: Locher für rechteckige Stanzung Gewicht: ca. 65 Gramm Abmessungen: 60,8 x 53,2(30,6) x 24,9mm
Inhalt der Lieferung: 1 Locher für Dartflight, Slotmachine Flight Stanze Dart Tuning Tool Locher Punch Dart Zubehör