Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softdart Barrel. 90% Tungsten, schwarz-silber geriffelt, 22 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softdart Barrel. 90% Tungsten, schwarz-silber geriffelt, 22 Gramm
Softdart Barrel. 90% Tungsten, schwarz-silber geriffelt, 22 Gramm
Softdart Barrel. 90% Tungsten, schwarz-silber geriffelt, 22 Gramm
Softdart Barrel. 90% Tungsten, schwarz-silber geriffelt, 22 Gramm
Softdart Barrel. 90% Tungsten, schwarz-silber geriffelt, 22 Gramm
Softdart Barrel. 90% Tungsten, schwarz-silber geriffelt, 22 Gramm
Softdart Barrel. 90% Tungsten, schwarz-silber geriffelt, 22 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14527-K80
Hersteller:
     kilo80
Herst.-Nr.:
     K80-14527
EAN/GTIN:
     4063944018469
Suchbegriffe:
Dartpfeile
dartpfeile softdart
dartpfeile
Softdart Dartbarrel 22 Gramm, geriffelt, Schwarz Silber

kurz und kompakt, unser silber schwarzer Dart Barrel stellt sich vor

✅ Barrel 54mm schwarz silber mit Rillengrip !
✅ extra starker Grip dank den Rillen Ringgrip !
✅ 90% Tungsten Wolfram Materialstärke
✅ gewohnt hoher Barrel Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung Made in England!

Ein einzigartiges Barreldesign aus hochwertigem 90% Tungsten Material, erhältlich in der schwarzen und silbernen Farbkombinationen mit dem griffigen Barrel mit extra starkem Grip.

✅ 22 Gramm Barrel schwarz Rillen Grip, 90% Tungsten

Das Schwergewicht unter den Softdarts! Dart ist ein beliebtes Spiel, das in Bars, Kneipen, Vereinen und zu Hause gespielt wird. Dabei geht es darum, mit Dartpfeilen auf eine Zielscheibe, meist Dartboard genannt, zu werfen. Das Dartboard ist in verschiedenen Zielzonen eingeteilt. Je näher der Pfeil in die Mitte der Zielscheibe landet, desto mehr Punkte kann es geben. Die meisten Punkte kann man z.B. in dem kleinen, mittleren Feld der Zahl 20 erzielen, trifft man dieses Ziel, so bekommt man 60 Punkte angerechnet, trifft man diese Zahl 3mal hintereinander werden gesamt 180 Punkte erspielt, dies nennt man dann in der Fachsprache 180, kilo80 oder im englischen Dartsport one hundred eighty, kurz gesagt kiloachtzig unser Markennamen. Die Wahl des richtigen Darts ist dabei von entscheidender Bedeutung. In diesem Artikel geht es um Dart Barrel Gewichte von etwa 22 Gramm +/- 0,25 Gramm.

Ein Dartpfeil besteht aus drei Teilen: dem Barrel, dem Schaft und dem Flight, neuerdings gibt es aber auch gute Schäfte und Flights die aus einem Stück gefertigt sind und daher eine hohe und lange Einsatzbereitschaft versprechen. Der Dart Barrel ist der Teil, den man in der Hand hält und aus dem der Pfeil in der Mitte besteht. Das Gewicht des Barrels hat großen Einfluss auf die Flugbahn und die Genauigkeit des Dartwurfs.

Das Dart Barrel Gewicht von etwa 22 Gramm im Softdartsport ist eine beliebte Wahl unter professionellen Spielern und Amateuren. Es ist ein gutes Mittelmaß zwischen einem leichteren und einem schwereren Dart. Ein Softdart mit einem Barrel Gewicht von 22 Gramm ist leicht genug, um schnell geworfen zu werden, aber schwer genug, um eine stabile Flugbahn zu gewährleisten. Optional kann man auch sogenannte Schraubspitzen mit Steeldartspitzen montieren, dadurch kann man schnell und einfach seinen Softdartpfeile auf Steeldartpfeile umbauen.

Das Barrel Gewicht von 22 Gramm wird oft mit einer Gesamtlänge von etwa 45 mm und einem Durchmesser von 6,6 mm kombiniert. Das Material, aus dem das Barrel besteht, ist oft 90% Tungsten. Wolfram bzw. Tungsten ist ein sehr verdichtetes Material, das dem Dart Barrel eine hohe Konzentration an Masse verleiht. Dadurch kann das Barrel dünner und länger sein (als vergleichbare Aluminium oder Messing, im englischen Aluminium Alloy oder Brass genannt), was eine bessere Kontrolle und Präzision beim Wurf ermöglichen kann.

Ein weiterer wichtiger Faktor beim Kauf von Darts ist die Länge des Griffstücks. Bei einem Dart Barrel Gewicht von 22 Gramm beträgt die Griffstücklänge oft etwa 45 mm. Die Länge des Griffstücks beeinflusst die Art und Weise, wie man den Dart hält und wirft. Ein kürzeres Griffstück ermöglicht einen engeren Griff und somit eine höhere Präzision, während ein längeres Griffstück einen lockereren Griff und einen größeren Spielraum für individuelle Wurftechniken ermöglicht.

Zusätzlich zum Dart Barrel Gewicht und der Griffstücklänge sind auch die Dartspitze, der Schaft und der Flight wichtige Faktoren. Die Dartspitze kann aus verschiedenen Materialien wie Carbon, Polycarbonat, Stahl, Aluminium oder Kunststoff bestehen. Eine Stahlspitze bietet mehr Haltbarkeit und Penetration beim Steeldart und darf / kann nicht für das Softdartspiel verwendet werden, während eine Kunststoffspitze weniger Schäden an der Zielscheibe verursacht und eigentlich nur im Softdartspiel eingesetzt wird. 

Der Dartschaft verbindet den Dart Barrel mit dem Dart Flight und ist in verschiedenen Längen und Materialien erhältlich. Ein längerer Schaft kann mehr Stabilität bieten, während ein kürzerer Schaft eine schnellere Flugbahn ermöglicht, je nach Wurftechnik muss man selbst seine ideale Länge oder kürze finden. Der Flight ist der Flügel am Ende des Darts, der dem Pfeil Stabilität und Haltbarkeit verleiht. Flights sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und können auch aus verschiedenen Materialien bestehen.

Wenn alle Teile zusammengebaut sind, ergibt sich ein Gesamtgewicht pro Dartpfeil von meistens etwa 22,5 Gramm, ja nach Gewicht des Zubehörs. Dies ist ein eher seltenes Gewicht für Anfänger und Fortgeschrittene. zum Gewicht muss man auch dazusagen, das Ligakonfirm meist nur ein maximales Barrelgewicht von 20 Gramm bei Softdarts zugelassen ist, dies kann je nach Dartliga bzw. Dartverband noch eher nach unten abweichen! Früher war das meist zugelassene Softdartgewicht für den Barrel only bei max. 18 Gramm.

Technische Daten für den schweren 22 Gramm Barrel  Material: 90% Tungsten  Besonderheit: beidseitig bespielbar  Farbe: Schwarz Silber  System: Softdart Barrel geriffelt  Gewicht: 22 Gramm +/-0,25

 Abmessungen:

ca. 54 x 6,6 mm

 

Griffstück: 22 Gramm
Komplettpfeil: ca. 23,5 Gramm
Griffstücklänge: 54mm
90% Tungsten
Durchmesser: max. 6,6mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.