Caliburn Wolfpack Softdart, W8, 90% Tungsten, 16 Gramm
kurz und kompakt, die Caliburn Wolfpack W8 Softdarts stellen sich vor
✅ Wolfpack W8 Softdarts von Caliburn!
✅ Gewicht 16 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ "Wolfpack" im Barrel eingraviert
✅ inklusive Caliburn EVO Spitzen, Caliburn Airfly Schäfte und Caliburn Flights
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung von Caliburn!
Du suchst einen hochwertigen Softdart, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler überzeugt? Dann ist der Caliburn Wolfpack W8 Softdart genau das Richtige für dich! Mit seinem perfekten Zusammenspiel aus Präzision, Design und Performance bringt dieser Dart dein Spiel auf das nächste Level. Lass uns gemeinsam einen genaueren Blick auf diesen erstklassigen Dart werfen.
Hochwertiges Material - 90% Tungsten für maximale Kontrolle
Eines der wichtigsten Kriterien für einen guten Dart ist das Material des Barrels. Der Caliburn Wolfpack W8 besteht aus 90% Tungsten, einem besonders dichten und hochwertigen Material. Diese hohe Wolfram-Konzentration sorgt dafür, dass der Dart schlanker und trotzdem optimal ausbalanciert ist. So kannst du ihn besonders präzise werfen und behältst jederzeit die volle Kontrolle über deine Würfe.
Caliburn Wolfpack W8 Softdart - Perfektion für dein Spiel
Mit einem Gewicht von 16 bzw. 16,5 Gramm liegt der Caliburn Wolfpack W8 perfekt in der Hand. Dieses Gewicht eignet sich besonders gut für Anfänger und ambitionierte Spieler, die eine gute Mischung aus Geschwindigkeit und Kontrolle suchen. Der Dart ist weder zu leicht noch zu schwer – ideal, um ein konsistentes Spiel zu entwickeln und deine Technik zu verbessern.
Griffiges Barrel mit verschiedenen Gripzonen
Das Herzstück eines jeden Darts ist das Barrel – und hier hat sich Caliburn etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Wolfpack W8 besitzt verschiedene Gripzonen, die dafür sorgen, dass du immer den perfekten Halt hast. Egal, ob du ein Spieler bist, der einen festen Griff bevorzugt, oder ob du den Dart eher locker hältst – mit diesem Barrel fühlst du dich rundum wohl. Der Grip ist nicht zu aggressiv, bietet aber dennoch genug Widerstand, um den Dart präzise und sicher zu führen.
Edles Design - mit "Wolfpack" Gravur
Nicht nur die technischen Details überzeugen, auch optisch ist der Caliburn Wolfpack W8 ein echter Hingucker. Das edle Design des Barrels mit der stilvollen "Wolfpack"-Gravur verleiht dem Dart eine einzigartige Note. Dieses exklusive Detail unterstreicht die Hochwertigkeit und macht deinen Dart zu etwas ganz Besonderem.
Komplett-Set - sofort spielbereit
Wenn du den Wolfpack W8 kaufst, bekommst du nicht nur ein hochwertiges Barrel, sondern ein komplettes Set, das sofort einsatzbereit ist. Im Lieferumfang enthalten sind:
✅ Caliburn EVO Spitzen – langlebig und besonders griffig auf dem Board.
✅ Caliburn Airfly Schäfte – leicht und stabil für eine perfekte Flugbahn.
✅ Caliburn Flights – aerodynamisch geformt, um die bestmögliche Stabilität in der Luft zu gewährleisten.
Dieses Set bietet dir alles, was du brauchst, um direkt loszulegen. Kein aufwendiges Nachrüsten – einfach auspacken, zusammenbauen und losspielen!
Optimale Balance für ein präzises Spiel
Der Wolfpack W8 ist nicht nur hochwertig verarbeitet, sondern auch perfekt ausbalanciert. Die Gewichtsverteilung sorgt dafür, dass der Dart besonders ruhig und stabil in der Luft liegt. Das bedeutet für dich: mehr Kontrolle, mehr Konstanz und bessere Ergebnisse auf dem Dartboard.
Perfekt für Anfänger und Einsteiger geeignet
Du bist Einsteiger und suchst einen Dart, der sich leicht kontrollieren lässt? Oder bist du bereits erfahrener Spieler und willst deine Technik verfeinern? Der Caliburn Wolfpack W8 ist für beide Spielertypen ideal! Die Kombination aus hochwertigem Material, optimalem Grip und perfekter Balance macht ihn zu einem universellen Dart, mit dem du dein Spiel verbessern kannst – egal auf welchem Level du dich befindest.
Robuste Verarbeitung und edle Verpackung
Caliburn ist bekannt für seine hervorragende Qualität, und das spiegelt sich auch in diesem Dart wider. Der Wolfpack W8 ist robust verarbeitet und widersteht auch intensiven Trainingseinheiten. Zudem kommt der Dart in einer stilvollen Verpackung, die nicht nur gut aussieht, sondern den Dart auch sicher aufbewahrt. Ein tolles Extra – auch als Geschenk für Dart-Fans perfekt geeignet!
Warum du den Caliburn Wolfpack W8 Softdart brauchst
✅ Hochwertiges 90% Tungsten Barrel – für Präzision und Langlebigkeit.
✅ Optimales Gewicht von 16 Gramm – perfekt für Anfänger und Einsteiger
✅ Verschiedene Gripzonen – für einen sicheren Halt und eine bessere Kontrolle.
✅ Edles Design mit "Wolfpack" Gravur – für eine einzigartige Optik.
✅ Komplett-Set mit Spitzen, Schäften und Flights – direkt spielbereit.
✅ Perfekte Balance – für ruhige, präzise Flüge.
✅ Robuste Verarbeitung & edle Verpackung – gewohnt hohe Caliburn-Qualität.
Fazit - Der ideale Dart für dein Spiel
Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen, ausbalancierten und optisch ansprechenden Softdart bist, dann ist der Caliburn Wolfpack W8 genau das Richtige für dich. Dank 90% Tungsten, perfektem Gewicht, griffigem Barrel und hervorragender Verarbeitung bietet dieser Dart alles, was du brauchst, um dein Spiel auf das nächste Level zu bringen. Ob du gerade erst anfängst oder bereits erfahrener Spieler bist – mit diesem Dart triffst du immer ins Schwarze!
Also, worauf wartest du noch? Hol dir jetzt den Caliburn Wolfpack W8 und erlebe Dart in einer neuen Dimension!
Technische Daten Gewicht: 16,5 Gramm Material: 90% Tungsten Version: W8 Art: Softtip Gewinde: 2BA