Phantom Softdart in silber, lila und schwarz, Messing, 18gr
kurz und kompakt, unser preiswerter Softdart stellt sich vor
✅ ideal für den Darteinsteiger geeignet
✅ Softdart mit Grillmulde purple, 18 Gramm
✅ farbige Beschichtung lila / purple!
✅ Barrel Länge 54,7mm, Durchmesser 6,8 bis 7,8mm
✅ Material Messing, gute Verarbeitung !
Phantom Steelart mit Mulde für den perfekten Griff, 18 Gramm
Der Softdart mit dem guten und starken Material Brass, Messing und der schönen Beschichtung in lila.. Das Rillengrip Design im starken purple Farbton ausgeführt. Schwarze Grip Look Shafts für den starken Halt der Dartflights im Dartschaft runden dieses Softdartset ab.
✅ Panthom Softdart komplett Pfeil ca. Gramm, Barrel single 16,11 Gramm +/-0,05gr
Anfänger Softdart bestehend aus Phantom Softdart Barrel inklusive schwarzer Dartspitze (fest verbunden), schwarze Grip lock Shafts und Phantom Dart Flights 44x34mm. Softdart gut für Frauen geeignet, da schöne lila Farbgebung und guter Grip, mit Griffmulde gut zum anfassen. Der Barrel und die Shafts sind im Standard 2BA Gewinde ausgeführt.
Technische Daten Softdart
Material: Messing Stärke: Messing robust Farbe: lila / purple Barrel: 54,7mm Gewicht: Barrel 16,11 Gramm, Komplett ca. 18,04 Gramm +/-0,05gr
Barrel Durchmesser
min. 6,8mm, max. 7,8mm
Phantom Softdart silber lila, Messing, 18 Gramm