Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14508-K80
Hersteller:
     Shot Darts
Herst.-Nr.:
     K80-14508
EAN/GTIN:
     9415639072365
Shot Warrior Taiaha Softdart, 90% Tungsten

kurz und kompakt, die Warrior Taiaha Softdarts stellen sich vor

✅ Warrior Taiaha Softdarts von Shot!
✅ bitte gewünschtes Gewicht bei den Varianten auswählen!
✅ erhältlich in folgenden Gewichten: 18 Gramm und 20 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ Mittig gewichteter Dart
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung von Shot!

Betritt die Arena mit den Warrior Taiaha 90 % Tungsten Softtip Darts, der neuesten Ergänzung der legendären Warrior-Serie von Shot! Diese Darts wurden von der traditionellen Maori-Waffe Taiaha inspiriert und vereinen präzise Handwerkskunst mit einem markanten Design. Sie sind die perfekte Wahl für Spieler, die in jedem Match Präzision, Kontrolle und Leistung auf höchstem Niveau suchen.

Wähle dein bevorzugtes Gewicht

Die Shot Warrior Taiaha Softdarts sind in zwei unterschiedlichen Gewichtsklassen erhältlich, sodass Du die Variante auswählen kannst, die am besten zu Deinem Wurfstil passt:

✅ 18 Gramm: 45 mm Barrel-Länge, 6,3 mm Durchmesser
✅ 20 Gramm: 47 mm Barrel-Länge, 6,4 mm Durchmesser

Beide Varianten sind mittig gewichtet, was eine gleichmäßige Balance und eine ideale Flugbahn ermöglicht. Die schmale Barrel-Form sorgt zudem für engere Gruppierungen auf dem Board, sodass Du Dein Spiel auf das nächste Level heben kannst.

Warrior Taiaha Softdarts von Shot - Die perfekte Balance zwischen Tradition und Innovation

Die Warrior Taiaha Softtip Darts bestehen aus 90 % Tungsten (Wolfram), einem besonders dichten Material, das es ermöglicht, schlanke und aerodynamische Barrels zu entwickeln. Das sorgt nicht nur für eine erstklassige Kontrolle, sondern auch für eine höhere Präzision bei jedem Wurf. Dank der hochwertigen Verarbeitung und einer durchdachten Konstruktion kannst Du Dich auf konstante und kraftvolle Würfe verlassen.

Von Kriegern inspiriertes Design - Maori-Elemente treffen auf modernste Technik

Diese Darts sind nicht nur leistungsstark, sondern auch ein echter Blickfang. Die aufwendig eingravierten, von den Maori inspirierten Muster auf dem Barrel spiegeln die Tradition und den Kriegergeist wider, den diese Serie auszeichnet. Dieses Design ist eine Hommage an die Kampfkunst und den Mut der Maori-Krieger – eine perfekte Kombination aus Geschichte und moderner Innovation.

Softtip-Variante

Die Warrior Taiaha Softdarts sind speziell für Softtip-Spieler entwickelt worden und eignen sich optimal für elektronische Dartscheiben. Dabei bieten sie dieselbe Präzision und Power wie ihre Steeltip-Pendants, sodass Du auch im Softtip-Format ein unvergleichliches Spielerlebnis genießen kannst.

Gewellter Grip mit Ringmuster - Maximale Kontrolle bei jedem Wurf

Ein weiteres herausragendes Feature der Warrior Taiaha Softdarts ist der gewölbte Griff mit Ringmuster, der für die gesamte Warrior-Serie charakteristisch ist. Diese spezielle Griffstruktur sorgt für einen bequemen und sicheren Halt, sodass Du jeden Wurf mit maximaler Kontrolle ausführen kannst. Ganz gleich, ob Du eine sanfte oder kraftvolle Wurftechnik bevorzugst – diese Darts passen sich Deinem Spielstil perfekt an.

Hochwertiges Zubehör

Damit Du sofort loslegen kannst, kommt jeder Satz Warrior Taiaha Softdarts mit hochwertigem Zubehör:

✔ Tao Carbon Schäfte – Ultraleicht, langlebig und stabil für optimale Flugkontrolle
✔ Shot Flights – Robuste und stilvolle Flights für eine verbesserte Aerodynamik
✔ Softtip-Spitzen – Perfekt für elektronische Dartscheiben, mit hoher Haltbarkeit

Fazit - Mach dich bereit für den Kampf um die Perfektion!

Wenn Du auf der Suche nach einem leistungsstarken, präzisen und optisch beeindruckenden Softdart bist, dann sind die Shot Warrior Taiaha 90 % Tungsten Softtip Darts genau das Richtige für Dich. Mit einer erstklassigen Verarbeitung, einem von Maori inspirierten Design und einer perfekten Balance aus Kontrolle und Power sind diese Darts ein absolutes Must-have für ambitionierte Spieler.

Wähle jetzt Dein bevorzugtes Gewicht und bring Dein Dartspiel auf ein neues Level!

Technische Daten  Art:  Softtip  Material:  90% Tungsten  Farbe:  Schwarz, Silber  Barrelform:  Gerade

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.