Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten
kurz und kompakt, die Warrior Awe Softdarts stellen sich vor
✅ Warrior Awe Softdarts von Shot!
✅ bitte gewünschtes Gewicht bei den Varianten auswählen!
✅ erhältlich in folgenden Gewichten: 18 Gramm und 20 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ Frontgewichteter Dart
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung von Shot!
Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Softdart bist, der sowohl optisch als auch technisch beeindruckt, dann ist der Shot! Warrior Awe Softdart genau das Richtige für dich. Dieses Modell aus der renommierten Warrior-Serie von Shot! kombiniert innovative Technologie mit traditionellem Design und bietet dir die perfekte Balance aus Präzision, Kontrolle und Ästhetik.
Wähle dein bevorzugtes Gewicht
Der Warrior Awe Softdart ist in zwei verschiedenen Gewichten erhältlich: 18 Gramm und 20 Gramm. Je nach deinem persönlichen Wurfstil und deiner bevorzugten Spielweise kannst du das für dich passende Gewicht auswählen. Dank der hochwertigen Verarbeitung garantiert jeder Dart eine gleichbleibende Performance, egal für welches Gewicht du dich entscheidest.
Warrior AWE Softdarts von Shot - Die perfekte Balance aus Präzision, Kontrolle und Ästhetik
Diese Darts bestehen aus 90% Tungsten (Wolfram), einem Material, das für seine außergewöhnliche Dichte bekannt ist. Dadurch wird ein schlankeres Barrel-Design ermöglicht, das die Kontrolle verbessert und dir erlaubt, engere Gruppierungen auf der Dartscheibe zu erreichen. Shot! steht für höchste Qualität, und das zeigt sich auch hier: Der Warrior Awe Softdart überzeugt mit Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit und einer makellosen Verarbeitung.
Frontgewichtete Torpedoform - Optimale Kontrolle und Stabilität
Der Warrior Awe Softdart besitzt eine markante Torpedoform, bei der der vordere Bereich dicker und der hintere schmaler ist. Dieses frontgewichtete Design sorgt für eine hervorragende Balance und ermöglicht dir einen sanften und stabilen Abwurf. Gerade für Spieler, die ihre Würfe präzise kontrollieren möchten, ist dieses Design ein entscheidender Vorteil.
Exzellenter Grip - Höchste Präzision bei jedem Wurf
Ein weiteres herausragendes Merkmal dieser Darts ist das ringförmige Wellengriffmuster auf dem Barrel. Diese Struktur bietet dir einen zuverlässigen, gleichmäßigen Halt und maximale Kontrolle über deinen Wurf. Egal, ob du eine sanfte oder eine kraftvolle Wurftechnik bevorzugst – mit den Warrior Awe Softdarts hast du immer ein sicheres Gefühl in der Hand.
Maori-inspiriertes Design - Ein optisches Highlight
Nicht nur technisch, sondern auch optisch hat der Warrior Awe Softdart einiges zu bieten. Die kunstvollen Muster auf dem Barrel sind von traditionellen Maori-Motiven inspiriert und verbinden Kultur mit modernem Dart-Design. Diese Gravuren stehen für Stärke, Mut und Präzision – genau das, was du auf dem Dartboard brauchst!
Perfekt für elektronische Dartscheiben
Die Softtip-Version der Warrior Awe Darts ist speziell für elektronische Dartscheiben entwickelt. Sie bietet dir alle Vorteile der Steeltip-Variante, jedoch mit der perfekten Anpassung für Softtip-Spieler. Wenn du dein Spiel auf ein neues Level heben möchtest, dann sind diese Darts die ideale Wahl.
Fazit - Entfessle dein Potenzial mit den Shot! Warrior Awe Softdarts
Mit den Shot! Warrior Awe 90% Tungsten Softdarts entscheidest du dich für ein Produkt, das durch Präzision, Kontrolle und Design besticht. Diese Darts sind die perfekte Wahl für ambitionierte Spieler, die ihr Softtip-Spiel dominieren möchten. Dank der ausgeprägten Torpedoform, der hochwertigen Verarbeitung und dem exzellenten Grip kannst du dein volles Potenzial entfalten.
Technische Daten Gewicht Länge Durchmesser 18 Gramm: 42mm 6,6mm 20 Gramm: 44mm 6,8mm Technische Daten Art: Softtip Material: 90% Tungsten Farbe: Schwarz, Silber Barrelform: Gerade