Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten
Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14506-K80
Hersteller:
     Shot Darts
Herst.-Nr.:
     K80-14506
EAN/GTIN:
     9415639072433
Shot Warrior Awe Softdart, 90% Tungsten

kurz und kompakt, die Warrior Awe Softdarts stellen sich vor

✅ Warrior Awe Softdarts von Shot!
✅ bitte gewünschtes Gewicht bei den Varianten auswählen!
✅ erhältlich in folgenden Gewichten: 18 Gramm und 20 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ Frontgewichteter Dart
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung von Shot!

Wenn du auf der Suche nach einem hochwertigen Softdart bist, der sowohl optisch als auch technisch beeindruckt, dann ist der Shot! Warrior Awe Softdart genau das Richtige für dich. Dieses Modell aus der renommierten Warrior-Serie von Shot! kombiniert innovative Technologie mit traditionellem Design und bietet dir die perfekte Balance aus Präzision, Kontrolle und Ästhetik.

Wähle dein bevorzugtes Gewicht

Der Warrior Awe Softdart ist in zwei verschiedenen Gewichten erhältlich: 18 Gramm und 20 Gramm. Je nach deinem persönlichen Wurfstil und deiner bevorzugten Spielweise kannst du das für dich passende Gewicht auswählen. Dank der hochwertigen Verarbeitung garantiert jeder Dart eine gleichbleibende Performance, egal für welches Gewicht du dich entscheidest.

Warrior AWE Softdarts von Shot - Die perfekte Balance aus Präzision, Kontrolle und Ästhetik

Diese Darts bestehen aus 90% Tungsten (Wolfram), einem Material, das für seine außergewöhnliche Dichte bekannt ist. Dadurch wird ein schlankeres Barrel-Design ermöglicht, das die Kontrolle verbessert und dir erlaubt, engere Gruppierungen auf der Dartscheibe zu erreichen. Shot! steht für höchste Qualität, und das zeigt sich auch hier: Der Warrior Awe Softdart überzeugt mit Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit und einer makellosen Verarbeitung.

Frontgewichtete Torpedoform - Optimale Kontrolle und Stabilität

Der Warrior Awe Softdart besitzt eine markante Torpedoform, bei der der vordere Bereich dicker und der hintere schmaler ist. Dieses frontgewichtete Design sorgt für eine hervorragende Balance und ermöglicht dir einen sanften und stabilen Abwurf. Gerade für Spieler, die ihre Würfe präzise kontrollieren möchten, ist dieses Design ein entscheidender Vorteil.

Exzellenter Grip - Höchste Präzision bei jedem Wurf

Ein weiteres herausragendes Merkmal dieser Darts ist das ringförmige Wellengriffmuster auf dem Barrel. Diese Struktur bietet dir einen zuverlässigen, gleichmäßigen Halt und maximale Kontrolle über deinen Wurf. Egal, ob du eine sanfte oder eine kraftvolle Wurftechnik bevorzugst – mit den Warrior Awe Softdarts hast du immer ein sicheres Gefühl in der Hand.

Maori-inspiriertes Design - Ein optisches Highlight

Nicht nur technisch, sondern auch optisch hat der Warrior Awe Softdart einiges zu bieten. Die kunstvollen Muster auf dem Barrel sind von traditionellen Maori-Motiven inspiriert und verbinden Kultur mit modernem Dart-Design. Diese Gravuren stehen für Stärke, Mut und Präzision – genau das, was du auf dem Dartboard brauchst!

Perfekt für elektronische Dartscheiben

Die Softtip-Version der Warrior Awe Darts ist speziell für elektronische Dartscheiben entwickelt. Sie bietet dir alle Vorteile der Steeltip-Variante, jedoch mit der perfekten Anpassung für Softtip-Spieler. Wenn du dein Spiel auf ein neues Level heben möchtest, dann sind diese Darts die ideale Wahl.

Fazit - Entfessle dein Potenzial mit den Shot! Warrior Awe Softdarts

Mit den Shot! Warrior Awe 90% Tungsten Softdarts entscheidest du dich für ein Produkt, das durch Präzision, Kontrolle und Design besticht. Diese Darts sind die perfekte Wahl für ambitionierte Spieler, die ihr Softtip-Spiel dominieren möchten. Dank der ausgeprägten Torpedoform, der hochwertigen Verarbeitung und dem exzellenten Grip kannst du dein volles Potenzial entfalten.

Technische Daten  Gewicht  Länge  Durchmesser  18 Gramm:  42mm  6,6mm  20 Gramm:  44mm  6,8mm Technische Daten  Art:  Softtip  Material:  90% Tungsten  Farbe:  Schwarz, Silber  Barrelform:  Gerade

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.