Hybrid Pro Tripod Dartständer für Steelartboard und elektronische Dartboards
✅ Dartständer für Steeldartboards
✅ Dartständer für elektronische Dartscheiben
✅ Dartständer für Granboard, elektronische Dartboards
✅ Dartstand mobil, passt für fast jedes Board
Der schwarze Dartständer Hybrid Pro Tripod. Einer der wenigen mobilen Dartboardständer, der sowohl für Steeldartboards als auch für elektronische Dartscheiben genutzt werden kann. Durch die modulare Teleskophalterung kann nahezu jede auf dem Markt befindliche E-Dart Scheibe, elektronische Dartboards mit Hilfe der bereits vorgebohrten Löcher (welche normalerweise für die Wandmontage vorgesehen sind) aufgenommen werden. Steeldartboards können einfach mit der Schraube vom Board der Standard-Wandhalterungen in den Ständer gehangen werden. Eine zusätzliche Stange auf der Rückseite sorgt dabei für zusätzlichen Halt und Stabilität. Der Ständer steht daher noch fester als sein Vorgänger.
Für den Transport, den mobilen kann der Darttripod schnell und einfach zusammengeklappt werden.
Aufbauhinweise:
In der oberen Kunststoff-Halterung ist ein Splint eingehangen, der nur als Ersatz dient. Den Halt bekommt die Aufhängung durch die zusätzliche Stange, die hinten am Ständer montiert und bis unter die Dartboard-Halterung geschoben wird. Das ist auf dem dritten Produktbild im Detail ersichtlich.
Abmessungen (zusammengeklappt): 89 cm
Standfläche für optimalen Stand: 90 x 90 cm
Wandabstand: ca. 52 cm
Lieferumfang: 1 Dartboardständer mit je einem Aufsatz für Steeldartboards und E-Dartboards
Gewicht: ca. 6 kg
Lieferung ohne Dartboards und Zubehör!