Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm
Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm
Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm
Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm
Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm
Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm
Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-14436-K80
Hersteller:
     Bulls Holland
Herst.-Nr.:
     K80-14436
EAN/GTIN:
     8719075977644
Suchbegriffe:
Dartpfeile
dartpfeile softdart
dartpfeile
Bulls Caliber Black Edition Softdart, 90% Tungsten, 20 Gramm

kurz und kompakt, die Caliber Black Softdarts stellen sich vor

✅ Caliber Black Edition Softdarts von Bull's!
✅ Barrel Gewicht 18,5 Gramm, Gesamtgewicht 20 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ kopflastiges Barrel, mehrere Gripzonen und Griparten!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
✅ kurzes, tropfenförmiges Barrel

Der Bulls Caliber Black Edition Softdart ist die perfekte Wahl für ambitionierte Dartspieler, die auf höchste Qualität und außergewöhnliche Performance setzen. Mit einem beeindruckenden Tungstenanteil von 90 %, einem Gesamtgewicht von 20 Gramm und einem präzise ausgewogenen Barrel-Gewicht von 18,5 Gramm bietet dieser Dart ein herausragendes Wurfgefühl und optimale Kontrolle.

Design und Konstruktion

Das kurze, tropfenförmige Barrel des Bulls Caliber Black Edition besticht durch seine elegante schwarze Optik und seine durchdachte Formgebung. Mit einer Länge von 46,00 mm und einem Durchmesser von 7,14 mm ist es kompakt und ideal ausbalanciert, was ein präzises Handling ermöglicht. Das Barrel ist kopflastig, was Spielern hilft, eine gleichmäßige Flugbahn zu erreichen und die Treffsicherheit zu erhöhen.

Bulls Caliber Black Edition Softdart mit ultimativen Grip für die perfekte Kontrolle

Ein herausragendes Merkmal dieses Softdarts ist die Aufteilung des Barrels in zwei verschiedene Gripzonen:

  • Vordere Gripzone: Dieser Bereich ist mit einem außergewöhnlich groben Grip ausgestattet. Die wellenförmigen Ringgrip-Elemente sorgen für maximalen Halt und ermöglichen ein sicheres Zielen, selbst bei intensiven Spielen.
  • Hintere Gripzone: Nach einer kurzen Unterbrechung folgt ein Bereich mit normalem Ringgrip. Diese Zone bietet eine angenehme Haptik und unterstützt eine gleichmäßige Fingerplatzierung.
  • Zusätzlich integriert der Dart V-Grip-Elemente, die eine weitere Ebene der Präzision und Kontrolle bieten. Diese Kombination verschiedener Griparten macht den Bulls Caliber Black Edition zu einem vielseitigen Werkzeug, das sowohl Anfängern als auch Profis gerecht wird.

    Material und Verarbeitung

    Die hochwertige Verarbeitung des Bulls Caliber Black Edition Softdarts spiegelt sich in jedem Detail wider. Der 90 % Tungsten-Anteil sorgt nicht nur für eine schlanke und elegante Barrelform, sondern auch für eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Das schwarze Finish verleiht dem Dart ein stilvolles Erscheinungsbild und schützt das Material vor Abnutzung.

    Komponenten und Zubehör

    Jeder Dart ist mit sorgfältig ausgewählten Komponenten ausgestattet, die das Spielerlebnis optimieren:

    • Flights: Die Caliber Standard No.6 Flights mit einer Dicke von 100 Mikron bieten eine ideale Balance zwischen Haltbarkeit und Präzision.
    • Schäfte: Die mitgelieferten schwarzen Nylon Medium Schäfte sind leicht und robust, was die Stabilität des Darts während des Fluges erhöht.
    • Spitzen: Die EVO Softtip Dartspitzen in Schwarz überzeugen durch ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie garantieren optimalen Halt im Board und minimieren Abpraller.
    Verpackung und Präsentation

    Die hochwertige Verpackung des Bulls Caliber Black Edition Softdarts ist nicht nur funktional, sondern auch ansprechend gestaltet. Sie schützt den Dart während des Transports und präsentiert ihn auf professionelle Weise. Dadurch eignet sich dieser Dart auch ideal als Geschenk für Dartliebhaber.

    Fazit

    Der Bulls Caliber Black Edition Softdart ist eine gelungene Kombination aus durchdachtem Design, präziser Verarbeitung und hochwertigen Materialien. Die vielseitigen Gripzonen, das kopflastige Barrel und die exzellente Balance machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter für Spieler, die Wert auf Präzision und Komfort legen. Egal ob beim Training oder in Wettkämpfen – dieser Dart überzeugt auf ganzer Linie.

    Mit dem Bulls Caliber Black Edition investieren Sie in ein Produkt, das nicht nur durch seine technische Raffinesse, sondern auch durch seine Langlebigkeit und seine Ästhetik begeistert. Entfesseln Sie Ihr Potenzial und erleben Sie Dartsport auf einem neuen Level!

    Technische Daten  Gewicht:  20 Gramm  Material:  90% Tungsten  Art:  Softtip  Farbe:  Schwarz  Barrelbalance:  Kopflastig  Barrel Länge:  46,00mm  Barrel Durchmesser:  7,14mm

     

     

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 68,41*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,41*
    € 81,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,63*
    € 80,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,04*
    € 76,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,14*
    € 73,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,52*
    € 62,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.