England Softdart silber rot weiß blau, 90% Tungsten, 20 Gramm
kurz und kompakt, unser Premium Softdart im England Design stellt sich vor
✅ England Softdart 20 Gramm, 90% Tungsten!
✅ 49,6 x 5,5mm, Barrel only 18 Gramm
✅ silber rot weiß blau, Softdart Zylinderform
✅ Rillengrip mit Einkerbungen
✅ gewohnt hochwertige Verarbeitung !
✅ Farbe silber, mit 3 Streifen silber weiß blau rot
Wenn es um das Spielen von Softdarts geht, ist die Wahl des richtigen Dartpfeils von entscheidender Bedeutung. Ein guter Dartpfeil ist das Herzstück beim Dartspielen und kann den Unterschied zwischen einem Sieg und einer Niederlage ausmachen. Unser hochwertiger Softdart silber weiß blau im silbernen Wolfram Design, mit max. 90% Tungsten und max. 20 Gramm ist ein Softdart, der Design, Power und Qualität in einem Dartpfeil vereint.
Sei auch Du ein Patriot: silber weiß blau Edition - Softdart Starterset speziell für die Wünsche der Dartspieler die einen Microgrip bevorzugen. Entstanden ist ein Dart der Spitzenklasse – Made in England und Designed in England. Der zylinderförmige, PVD beschichtete Barrel weißt einen einfachen Ringgrip auf, der im vorderen Drittel durch eine glatte Fläche unterbrochen ist. Dadurch bietet der 90 % Tungsten Barrel einen optimalen Grip und ein einzigartiges Wurfgefühl.
Das silber weiß blau Dartset wird mit den weißen Shafts Intermediate sowie 2 Satz Profi Flights im silber weiß blau Design geliefert. Der Softdart silber weiß blau ist nur in dem Softdart Gewicht 20 Gramm erhältlich.
✅ Softdart silber rot weiß blau, 90% Tungsten, 20 Gramm
Softdart in Zylinderform ideal für Anfänger, Hobby als auch Ligaspieler.
Technische Daten Material: 90% Tungsten Stärke: robust Farbe: silber rot weiß blau Design System: Dartbarrel Zylinder Gewicht: 20 Gramm
Abmessungen:
ca. 49,7 x 5,8 bis 6,2 mm
Inhalt der Lieferung: 3 Stück komplett Softdart