Harrows Dave Chisnall Softdart, Chizzy, Series 3, 90% Tungsten
kurz und kompakt, die Chizzy Softdarts stellen sich vor
✅ Dave Chisnall "Chizzy" Softdarts von Harrows!
✅ bitte gewünschtes Gewicht bei den Varianten auswählen!
✅ erhältlich in 18 Gramm oder 20 Gramm
✅ 90% Tungsten
✅ Chizzy Series 3 Darts
✅ hochwertige Verarbeitung, gewohnt hohe Qualität von Harrows!
Die Harrows Dave Chisnall Softdarts, auch bekannt als "Chizzy Series 3", sind die neueste Kreation der renommierten Marke Harrows und wurden speziell für Spieler entwickelt, die höchste Präzision und Qualität suchen. Diese Darts, die in enger Zusammenarbeit mit dem PDC-Superstar Dave Chisnall, auch "Chizzy" genannt, entstanden sind, setzen neue Maßstäbe in der Welt des Dartsports.
Design und Gewicht: Perfekt abgestimmt
Die Chizzy Series 3 Softdarts bestehen aus hochwertigem 90 % Tungsten (Wolfram), einem Material, das für seine außergewöhnliche Langlebigkeit und Dichte bekannt ist. Die Darts sind mit einer Präzision von +/- 0,05 g gewogen, sodass sie ein unvergleichlich gleichmäßiges Wurfgefühl bieten. Spieler können zwischen zwei Gewichtsvarianten wählen: 18 Gramm oder 20 Gramm. Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Gewicht vor dem Kauf, um das optimale Setup für Ihren Spielstil zu finden.
Harrows Dave Chisnall Softdart "Chizzy" Series 3 - 90% Tungsten: Perfektion für höchste Ansprüche
Das Herzstück der Chizzy Series 3 ist der Barrel. Hier hat Harrows mit Dave Chisnall eng zusammengearbeitet, um verschiedene und durchdachte Gripzonen zu integrieren. Diese ermöglichen eine sichere und komfortable Handhabung, unabhängig davon, wie der Dart gehalten wird. Der Barrel ist sorgfältig gestaltet, um den Spielern die perfekte Kombination aus Kontrolle und Präzision zu bieten. Dadurch wird das Vertrauen in jeden Wurf gesteigert und die Leistungsfähigkeit auf ein neues Niveau gehoben.
Supergrip Carbon Midi-Schäfte und Signature Flights
Die Chizzy Series 3 Softdarts werden mit Supergrip Carbon Midi-Schäften geliefert. Diese Schäfte sind nicht nur extrem robust, sondern auch leicht und tragen zu einer optimalen Balance des Darts bei. Ergänzt werden sie durch die brandneuen 100 Mikron Signature Chizzy Flights, die speziell für diese Dartreihe entwickelt wurden. Diese Flights bieten eine hervorragende Aerodynamik und Langlebigkeit, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Spiel konzentrieren können.
Qualität, die überzeugt
Wie alle Produkte von Harrows stehen auch die Chizzy Series 3 Softdarts für höchste Qualität und sorgfältige Verarbeitung. Harrows ist bekannt für seine innovativen Designs und seine Liebe zum Detail, und diese Darts sind keine Ausnahme. Jeder Aspekt – von der Materialwahl bis hin zur Gewichtsverteilung – wurde mit größter Sorgfalt optimiert, um Spielern wie Dave Chisnall und ambitionierten Hobbyspielern ein unvergleichliches Spielerlebnis zu bieten.
Für wen sind die Chizzy Series 3 Darts geeignet?
Die Chizzy Series 3 Softdarts richten sich an Spieler aller Leistungsstufen, die ihr Spiel verbessern möchten. Ob Sie ein erfahrener Dartspieler sind, der nach einem professionellen Setup sucht, oder ein ambitionierter Einsteiger, der Wert auf Präzision und Kontrolle legt – diese Darts bieten für jeden etwas. Besonders Fans von Dave Chisnall werden die enge Verbindung zwischen dem PDC-Star und diesen Darts zu schätzen wissen.
Die perfekte Wahl für Spitzenleistungen
Dave Chisnall ist bekannt für sein herausragendes Können auf der Bühne und seinen unermüdlichen Einsatz, stets besser zu werden. Die Chizzy Series 3 Softdarts wurden entwickelt, um ihm – und Ihnen – dabei zu helfen, das Beste aus jedem Wurf herauszuholen. Diese Darts sind nicht nur Werkzeuge, sondern auch Ausdruck von Leidenschaft und Hingabe zum Dartsport.
Bringe dein Spiel auf das nächste Level mit den neuen Chizzy Series 3 Darts
Wählen Sie zwischen den Gewichtsklassen 18 Gramm oder 20 Gramm und erleben Sie die einzigartige Qualität der Harrows Chizzy Series 3 Softdarts. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung, dem innovativen Design und der bewährten Harrows-Qualität sind sie die perfekte Wahl für alle, die ihr Dartspiel auf das nächste Level bringen möchten. Lassen Sie sich von der Kombination aus Funktionalität und Stil überzeugen – und bringen Sie Ihre Performance auf die Bühne!
Technische Daten Material: 90% Tungsten Art: Soft Tip