Hochwertige Dart Spitzen für Softdart, schwarz, 2BA, 24mm
kurz und kompakt unsere mittelkurze, schwarze Softdartspitze stellt sich vor
✅ Premium Ultiomo Softdartspitzen schwarz
✅ Top Qualität hergestellt in Deutschland
✅ Kein durchbiegen der Softddarts im Board
✅ mit konischer Verstärkung
✅ Zusätzlicher Grip dank der Längsrillen an der Spitze
Diese spezielle Kunststoff-Mischung der in Deutschland hergestellten Dartspitzen sind extrem formstabil. Durch dieses stabile Material hat man nur Vorteile: die Spitze bricht nicht so schnell ab, sitzt fest auf dem Dart Barrel, lässt sich sehr gut wieder aus dem Softdart Board herausdrehen und glänzt mit der konischen Verstärkung. Größe: ohne Gewinde, 24mm lang (mit Gewinde ca. 29mm Länge, mit dem gängigsten 2BA Standard Gewinde. Hergestellt in Deutschland.
✅ Softdart, Dartspitzen in extrem guter Ausfertigung, Made in Germany 2BA
Karella gehört mit über 35 Jahren Erfahrung zu den führenden Produzenten von professionelle Dartpfeilen und dem Zubehör.
Die Ultimo Spitzen Made in Germany wurden von Kunststoffexperten für höchste Qualitätsansprüche entwickelt. Diese High-Tech Dartspitzen sind besonders formstabil, bruchsicher und garantieren perfekten Halt in der Dartscheibe.
Die konisch verlaufenden Stege sorgen für zusätzliche Stabilität. Der Grip ermöglicht auch ein leichtes Herausdrehen der Dartpfeile.
Mit einer Länge von 24 mm (ohne Gewinde) gehört die Ultimo Spitze zu der unter Turnierspielern bevorzugten Short-Tip Version. Das präzise 2BA Klein-Gewinde mit 4,7 mm (Ø) ist das Standardgewinde und passt bei allen gängigen Softdarts.
Ausführung in schwarz, 500 Stück in der praktischen Ultimo Aufbewahrungsdose inklusive gratis 3 Stück Karella Flights mit 100 Micron
Softdartspitzen Ultimo 500 Stück in transparenter Dose 2BA Gewinde Schwarz
Die schwarzen Karella Ultimo Dartspitzen gehören zu den wohl besten Softdartspitzen weltweit. Langjährig wurde das Material, welches aus zwei Komponenten besteht, im Kunststofflabor in Deutschland entwickelt. Diese Hightech Dartspitze ist besonders formstabil und bruchsicher und garantiert eine sehr lange Lebensdauer. Die konisch verlaufenden Stege der Softspitze versteifen zusätzlich den Korpus, sodass es zu fast keiner ungewollten Verformung kommen kann. Durch die griffigen Stege kann man den Dart an der Spitze sehr leicht aus dem Dartboard herausdrehen. Die spezielle Form im vorderen Spitzenbereich sorgt für den absolut sicheren Halt im elektronischen Dartboard. Das 2 BA Standard Gewinde ist äußerst präzise gedreht und sorgt damit für besonders festen Halt im Barrel. Außerdem verhindert dies das ungewollte Herausdrehen beim Spiel. Diese Karella Ultimo Spitzen haben die ideale Länge von 24 mm (ohne das Gewinde) und sind in der Farbe Schwarz erhältlich. Verpackt sind die 500 Stück in einer praktischen Aufbewahrungsdose. Als Zugabe sind in jeder Dose 1 Set Profi Karella-Flights mit 100 Micron Materialstärke enthalten.
Technische Daten für die Soft Dartspitzen Material: Kunststoff, 2 Komponenten Stärke: Standard bis robust Farbe: Schwarz System: 2BA Gewinde Gewicht: 0,60 Gramm
Abmessungen:
ca. Länge 24mm ohne Gewinde gemessen
Inhalt der Lieferung: 500 Stück (ohne teilweise abgebildete Barrel und Zubehör)